Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KABELSCHLEPP MC1250-12.00-RS-260-3V1 Varitrak Mc Open Nylon/aluminium W 13.57in L1 Feet | AD8XLP 4NGH7

KABELSCHLEPP MC1250-12.00-RS-260-3V1 Varitrak Mc Open Nylon/alumínium W 13.57in L1 Feet

Raktáron
Tétel: AD8XLP Model: MC1250-12.00-RS-260-3V1Kereszthivatkozás: 4NGH7

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€339.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel- és tömlőtartó
Hajlítsa a sugarat10.24 "/ 260 mm
Üregmagasság3.7 "/ 93.98 mm
Üreg szélessége12 "/ 304.8 mm
Keresztléc anyagaAlumínium
Frame StayTwist In Twist Out Alum bár
Magasság3.78 "/ 96 mm
Hossz1"
Link a Link Pitch linkre4.92 "/ 125 mm
Hurok magassága24.45 "/ 621 mm
Hurok hossza42.01 "/ 1067 mm
Linkek száma3
Külső szélesség13.57 "/ 344.7 mm
StílusNyisd ki
típusVaritrak MC Nylon / Alum

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9922
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód3926906090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHurok hosszaHajlítsa a sugaratÜregmagasságLinkek számaKülső szélességÜreg szélességeMagasságHosszÁr
KABELSCHLEPP MC0475-2.00-RS-1001 Varitrak Mc Open Nylon/alumínium W 2.67in L1 Feet | AD8XKH 4NGE5 MC0475-2.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"€129.42
KABELSCHLEPP MC0475-2.00-RS-1301 Varitrak Mc Open Nylon/alumínium W 2.67in L1 Feet | AD8XKJ 4NGE6 MC0475-2.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"€175.55
KABELSCHLEPP MC0475-4.00-RS-1001 Varitrak Mc Open Nylon/alumínium W 4.67in L1 Feet | AD8XKK 4NGE7 MC0475-4.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"€145.24
KABELSCHLEPP MC0475-4.00-RS-1301 Varitrak Mc Open Nylon/alumínium W 4.67in L1 Feet | AD8XKL 4NGE8 MC0475-4.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"€145.24
KABELSCHLEPP MC0475-5.00-RS-1001 Varitrak Mc Open Nylon/alumínium W 5.67in L1 Feet | AD8XKM 4NGE9 MC0475-5.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"€221.61
KABELSCHLEPP MC0475-5.00-RS-1301 Varitrak Mc Open Nylon/alumínium W 5.67in L1 Feet | AD8XKN 4NGF1 MC0475-5.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"€221.61
KABELSCHLEPP MC0650-6.00-RS-145-1V1 Varitrak Mc Open Nylon/alumínium W 6.18in L1 Feet | AD8XKP 4NGF2 MC0650-6.00-RS-145-1V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm56.18 "/ 157 mm6 "/ 152.4 mm2.37 "/ 60 mm1"€130.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KABELSCHLEPP MC1250-12.00-RS-260-3V1 Varitrak Mc Open Nylon/alumínium W 13.57in L1 Feet
€339.73 /Mértékegység