Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KABELSCHLEPP 0180.30.0375 Microtrack(tm) nyitott nylon szélesség 38mm 5 láb | AB9AVG 2ATD8

KABELSCHLEPP 0180.30.0375 Microtrack(tm) nyitott nylon szélesség 38 mm 5 láb

Raktáron
Tétel: AB9AVG Típus: 0180.30.0375Kereszthivatkozás: 2ATD8
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
€154.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel- és tömlőtartó
Hajlítsa a sugarat1.46 "/ 37 mm
Üregmagasság0.59 "/ 15 mm
Üreg szélessége1.18 "/ 30 mm
Keresztléc anyagaNejlon
Magasság0.71 "/ 18 mm
Hossz5 láb.
Link a Link Pitch linkre0.71 "/ 18 mm
Hurok magassága3.62 "/ 92 mm
Hurok hossza6.02 "/ 153 mm
Linkek száma85
Külső szélesség1.5 "/ 38 mm
StílusNyisd ki
típusMicrotrack (TM) Mini

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.63
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8487900080
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHurok hosszaHajlítsa a sugaratÜregmagasságLinkek számaKülső szélességtípusÜreg szélességeMagasságÁr
KABELSCHLEPP 0130.10.0201 Microtrack(tm) nyitott nylon szélesség 16mm 1 láb | AB8WVA 2AAP4 0130.10.02013.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm230.63 "/ 16 mmUniflex (TM) Mini0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm€30.76
KABELSCHLEPP 0130.10.0281 Microtrack(tm) nyitott nylon szélesség 16mm 1 láb | AB8WVB 2AAP5 0130.10.02814.49 "/ 114 mm1.1 "/ 28 mm0.39 "/ 10 mm230.63 "/ 16 mmMicrotrack (TM) Mini0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm€30.76
KABELSCHLEPP 0130.20.0201 Microtrack(tm) nyitott nylon szélesség 26mm 1 láb | AB8WVC 2AAP6 0130.20.02013.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm231.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm€36.53
KABELSCHLEPP 0130.20.0281 Microtrack(tm) nyitott nylon szélesség 26mm 1 láb | AB8WVD 2AAP7 0130.20.02814.49 "/ 114 mm1.1 "/ 28 mm0.39 "/ 10 mm231.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm€35.07
KABELSCHLEPP 0130.40.0201 Microtrack(tm) nyitott nylon szélesség 46mm 1 láb | AB8WVE 2AAP8 0130.40.02013.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm231.81 "/ 46 mmMicrotrack (TM) Mini1.57 "/ 40 mm0.49 "/ 12.5 mm€38.57
KABELSCHLEPP 0180.15.0281 Microtrack(tm) nyitott nylon szélesség 23mm 1 láb | AB8WVF 2AAP9 0180.15.02814.88 "/ 124 mm1.1 "/ 28 mm0.59 "/ 15 mm170.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm€29.10
KABELSCHLEPP 0180.15.0371 Microtrack(tm) nyitott nylon szélesség 23mm 1 láb | AB8WVG 2AAR1 0180.15.03716.02 "/ 153 mm1.46 "/ 37 mm0.59 "/ 15 mm170.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm€29.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KABELSCHLEPP 0180.30.0375 Microtrack(tm) nyitott nylon szélesség 38 mm 5 láb
€154.20 /Mértékegység