Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KABA E2031XSLL62641 Programozható hajtókar hengeres króm | AC4GWK 2ZU99

KABA E2031XSLL62641 Programmable Lockset Cylindrical Chrome

Raktáron
Tétel: AC4GWK Típus: E2031XSLL62641Kereszthivatkozás: 2ZU99

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€911.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus kulcs nélküli zár
kulcsközép-2.75 "
Hátlap mérete (hüvelyk)2-3/4
Az akkumulátor élettartamánakTöbb mint 100,000 XNUMX ciklus
Mélység2-13 / 16 "
Ajtó vastagsága1 3/8 - 2 1/2 "
Esemény naplója1000
befejezSzatén króm
Tűzminőség3 XNUMX óra.
FunkcióBelépés a kulcs felülbírálásával
Fokozat1
KézNem kézi
Fogantyú típusaFogantyú
Belső mélység2.25 "
Belső magasság8.875 "
Belső szélesség3.25 "
BillentyűzésStandard
billentyűzetFém, 12 gomb
A retesz elülső mérete1 / 2 "
Retesz hossza1/2 hüvelyk
Max. Felhasználói kódok100
Felszerelési stílusHengeres
Kulcsok száma12
Üzemi hőm. HatótávolságElső ház -31 F és +151 F között
Külső mélység2-3 / 16 "
Külső magasság8 15 / 16 "
Külső szélesség3 5 / 16 "
Áramforrás(3) AA elemek
Időzített belépési támogatás2 - 20 sec.
típus100 belépési kód, hengeres
IdőjárásállóIgen
Szélesség3 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.771
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód9032896085
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellKülső magasságAz akkumulátor élettartamánakMélységKülső szélességÁramforrástípusSzélességAjtó vastagságaÁr
KABA E2031BLL62641 Programozható Lockset 100 Felhasználó | AB2QYD 1NEZ7 E2031BLL626418 15 / 16 "Akár 100,000 XNUMX ciklus2-13 / 16 "3 5 / 16 "(3) AA elemek100 belépési kód3 5 / 16 "1 3/8 - 2 1/2 "€846.90
KABA E5031-XS-WL-626-41 Programozható locks hengeres króm | AC4GWJ 2ZU97 E5031-XS-WL-626-418.875 "Akár 180,000 XNUMX ciklus3-13 / 16 "3.375 "(4) AA alkáli elemek100 belépési kód, hengeres3.38 "1 3/4 - 2 1/4 "€1,156.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KABA E2031XSLL62641 Programmable Lockset Cylindrical Chrome
€911.05 /Mértékegység