Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KABA 5021-XS-WL-26D-41 mechanikus nyomógombos zárkészlet króm | AC4GWH 2ZU95

KABA 5021-XS-WL-26D-41 mechanikus nyomógombos zárkészlet króm

Raktáron
Tétel: AC4GWH Modell: 5021-XS-WL-26D-41Kereszthivatkozás: 2ZU95
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
€1,042.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMech. Nyomja meg a gombot Lockset
kulcsközép-2.75 "
Hátlap mérete (hüvelyk)2-3/4
Case MaterialSzilárd öntött cink
Ajtó vastagsága1-1/8" to 2-1/4"
befejezSzatén króm
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióPassage
Fokozat1
KézMegfordítható
Fogantyú típusaFogantyú
Belső mélység2.125 "
Belső magasság8.875 "
Belső szélesség3.187 "
BillentyűzésKulcs a kart
billentyűzet5 nyomógomb, Vandal Resistant
Retesz hossza1 / 2 "
Max. Felhasználói kódok1
Külső mélység3-3 / 16 "
Külső magasság8.875 "
Külső szélesség3.375 "
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.3875
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusakulcsközép-Case MaterialBelső mélységBelső magasságBelső szélességKülső magasságKülső szélességÁr
KABA LD4513532D41 Gomb Nyomógomb szatén króm | AC3YCL 2XKR4 LD4513532D41Gomb2.375 "cink2.125 "6 1 / 16 "2"6 1 / 16 "2"€295.68
KABA LD4523532D41 Gomb Nyomógomb szatén króm | AC3YCP 2XKR7 LD4523532D41Gomb2.75 "cink2.125 "6 1 / 16 "2"6 1 / 16 "2"€295.68
KABA LD4714832D41 Kar Nyomógomb Szatén króm | AC3YCT 2XKT1 LD4714832D41Fogantyú2.375 "cink2.125 "7.437 "2.25 "7.437 "2.25 "€571.07
KABA LD4724832D41 Kar Nyomógomb Szatén króm | AC3YCW 2XKT4 LD4724832D41Fogantyú2.75 "cink2.125 "7.437 "2.25 "7.437 "2.25 "€571.07
KABA 62048641 Ajtózár Nyomógomb Szürke | AC8XRD 3EPR6 62048641Hüvelykujj2.75 "cink2-9 / 16 "5.75 "2.75 "8.875 "2.75 "€404.13
KABA 5021XKWL26D41 Nyomógombos ajtózár szatén króm | AF4VEG 9LDD6 5021XKWL26D41Fogantyú2.75 "Szilárd öntött cink2.125 "8.875 "3.187 "8.875 "3.375 "€1,074.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KABA 5021-XS-WL-26D-41 mechanikus nyomógombos zárkészlet króm
€1,042.21 /Mértékegység