Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KABA 1031-26D-41 Nyomógombos beléptetőgomb króm | AB3LEM 1U141

KABA 1031-26D-41 Nyomógombos hozzáférés-vezérlő gomb Chrome

Raktáron
Tétel: AB3LEM Modell: 1031-26D-41Kereszthivatkozás: 1U141
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
€1,025.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMech. Nyomja meg a gombot Lockset
ADA-kompatibilisNem
kulcsközép-2.75 "
Hátlap mérete (hüvelyk)2 3 / 4
Case Materialcink
Ajtó vastagsága1-1/8" to 2-1/4"
befejezSzatén króm
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióPassage
Fokozat1
KézMegfordítható
Fogantyú típusaGomb
Belső magasság9"
Belső szélesség3.25 "
BillentyűzésStandard
billentyűzet5 nyomógomb, Vandal Resistant
Retesz hossza1 / 2 "
Max. Felhasználói kódok1
Külső mélység3-13 / 16 "
Külső magasság7.375 "
Külső szélesség3.125 "
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezÁr
KABA 1031-05-41 Nyomógombos beléptető gomb sárgaréz | AB3LDE 1U083 1031-05-41Antik sárgaréz€889.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KABA 1031-26D-41 Nyomógombos hozzáférés-vezérlő gomb Chrome
€1,025.00 /Mértékegység