Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KABA ILCO IP-10-RH-AL Forgópánt jobb oldali átlátszó alumínium | AH9LWC 40JK84

KABA ILCO IP-10-RH-AL Forgópánt jobb oldali átlátszó alumínium

Raktáron
Tétel: AH9LWC Modell: IP-10-RH-ALKereszthivatkozás: 40JK84
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
€66.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsuklópánt
Csapágy típusLabda
befejezAlumínium
hardverBeleértve
HolesA
Lyukak levélenként5
Terhelhetőség125.0 font
AnyagÖntött alumínium
Felszerelésfelületi
Vezetékek száma0
IrányultságJobb kéz
Mozgástartomány180 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3555
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országTW

Termék részletek:

    • Ligatúra ellenálló: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezIrányultságÁr
KABA ILCO IP-10-LH-AL Forgópánt bal kéz átlátszó alumínium | AH9LWB 40JK83 IP-10-LH-ALAlumíniumBal kéz€70.89
KABA ILCO IP-10-LH-DU csuklópánt bal kéz sötét bronz | AH9LWD 40JK85 IP-10-LH-DUSötét bronzBal kéz€66.86
KABA ILCO IP-10-RH-DU csuklópánt jobb oldali sötét bronz | AH9LWE 40JK86 IP-10-RH-DUSötét bronzJobb kéz€66.86
KABA ILCO IP-22-RH-AL KÖZÉPSŐ PIVOT Forgópánt jobb kéz átlátszó alumínium | AH9LWF 40JK87 IP-22-RH-AL KÖZPONTI PIVOTAlumíniumJobb kéz€39.52
KABA ILCO IP-22-RH-DU KÖZPONTI PIVOT csuklópánt jobb kéz sötét bronz | AH9LWG 40JK88 IP-22-RH-DU KÖZPONTI PIVOTSötét bronzJobb kéz€39.52
KABA ILCO IP-22-LH-AL KÖZÉPSŐ FORGÁS csuklópánt bal kéz átlátszó alumínium | AH9LWH 40JK89 IP-22-LH-AL KÖZPONTI PIVOTAlumíniumBal kéz€39.52
KABA ILCO IP-22-LH-DU KÖZPONTI PIVOT forgatható zsanér bal kéz sötét bronz | AH9LWJ 40JK90 IP-22-LH-DU KÖZPONTI PIVOTSötét bronzBal kéz€39.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KABA ILCO IP-10-RH-AL Forgópánt jobb oldali átlátszó alumínium
€66.86 /Mértékegység