Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KABA ILCO 45-1-3-04-03-0 Deadbolt Hd fényes sárgaréz | AA9VYG 1GBA2

KABA ILCO 45-1-3-04-03-0 Deadbolt Hd fényes sárgaréz

Raktáron
Tétel: AA9VYG Model: 45-1-3-04-03-0Kereszthivatkozás: 1GBA2
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
€98.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHoltcsavarok
kulcsközép-2.375 "
HengerEgyetlen, kevesebb SFIC mag
befejezFényes sárgaréz
Ajtóvastagsághoz1-3/8" to 1-3/4"
Elülső méret mérete1 "x 2"
Fokozat2
Hely típusaKereskedelmi
Anyagcink
Kulcsok száma0
Biztonsági típusNehéz szolgálat
SztrájkNégyszöglet
Sztrájk Dim.1-1/4" x 2-3/4"
Dobás hossza1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)40.89
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód8301600000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkulcsközép-HengerbefejezKulcsok számaÁr
KABA ILCO 45-1-4-04-26D-0 Deadbolt HD szatén króm | AA9VYE 1GAZ9 45-1-4-04-26D-02.75 "Egyetlen, kevesebb SFIC magSzatén króm-€102.39
KABA ILCO 45-2-4-04-26D-0 Deadbolt HD szatén króm | AA9VYF 1GBA1 45-2-4-04-26D-02.75 "Dupla, kevesebb SFIC magSzatén króm-€109.09
KABA ILCO 45-1-4-04-26D-5-2-5-SC-KD Deadbolt HD szatén króm | AA9VYH 1GBA3 45-1-4-04-26D-5-2-5-SC-KD2.75 "egyetlenSzatén króm2€115.77
KABA ILCO 45-1-6-04-26D-0 Deadbolt HD szatén króm | AA9VYJ 1GBA4 45-1-6-04-26D-02.75 "Egyetlen, kevesebb SFIC magSzatén króm-€109.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KABA ILCO 45-1-3-04-03-0 Deadbolt Hd fényes sárgaréz
€98.45 /Mértékegység