DAYTON Dugaszolható relék, hermetikusan lezárt, oktális / négyzet alakú alap


Szűrő
Tekercs feszültség: 12 VDC , Hz: 50/60 , Push To Test: Nem , Biztonsági besorolás: 1. osztály, 2. osztály
StílusModellPinsAlap típusaCoil VA minősítésFoglalatKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolattartó anyagKapcsolat besorolásaÁr (ÁFA nélkül)
A
1EHA1
11octal26X156, 1EGP2, 1EGP4123PDTEzüstötvözet12A @ 240VAC / 28VDC€206.57
B
1EHU4
14Négyzet1.22A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR134PDTFinom ezüst3A @ 240VAC / 30VDC€146.00

Dugaszolható relék, hermetikusan lezárt, oktális / négyzet alakú alap

Dayton 12V DC, dugaszolható relék az alacsony feszültségű áramkörök nagyfeszültségű áramköröktől való leválasztására vagy több áramkör egyetlen egységes jellel történő vezérlésére szolgálnak. Ezek a hermetikusan zárt, négyzetes/oktális alaprelék megbízhatóságot és ütés- és rezgésállóságot kínálnak, ideálisak veszélyes helyekre és mosási alkalmazásokhoz. 3PDT vagy 4PDT érintkezési formával érkeznek 12A, illetve 3A hordozóárammal. Válasszon ezeknek az általános célú reléknek a széles kínálatából, amelyek 1.2 és 2 Watt teljesítményűek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?