Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KABA ILCO 1599-HAW3 kulcstartó sárgaréz Hayworth zár - 10 db-os csomag | AC8XHQ 3EMR2

KABA ILCO 1599-HAW3 kulcs üres sárgaréz Hayworth zár – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC8XHQ Modell: 1599-HAW3Kereszthivatkozás: 3EMR2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜres kulcs
Keyway típusaIrodabútor
Zár GyártóHayworth
AnyagNikkel lemez sárgaréz felett
Pinek száma5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8301700000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKeyway típusaAnyagPinek számatípusPkg. Menny.Ár
KABA ILCO 1674 kulcstartó sárgaréz - 10 db-os csomag | AA4QFW 12Y998 16741674Nikkelezett sárgaréz--10€14.70
KABA ILCO 1672 kulcstartó üres sárgaréz - 10 darabos csomag | AA4QFX 12Y999 16721672Nikkelezett sárgaréz--10€14.70
KABA ILCO 1677 kulcstartó sárgaréz - 10 db-os csomag | AA4QFY 12Z001 16771677Nikkelezett sárgaréz--10€14.70
KABA ILCO 1678 kulcstartó sárgaréz - 10 db-os csomag | AA4QFZ 12Z002 16781678Nikkelezett sárgaréz--10€14.19
KABA ILCO 1679 kulcstartó sárgaréz - 10 db-os csomag | AA4QGA 12Z003 16791679Nikkelezett sárgaréz--10€21.84
KABA ILCO 1676-BAU3 kulcstartó sárgaréz - 10 db-os csomag | AA4QGD 12Z006 1676-BAU31676-BAU3Nikkelezett sárgaréz--10€15.79
KABA ILCO 1A1E1 Key Blank Nickel Silver legjobb - 50 db-os csomag | AA4QGE 12Z007 1A1E1ENikkel ezüst--50€107.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KABA ILCO 1599-HAW3 kulcs üres sárgaréz Hayworth zár – 10 db-os csomag
€21.38 /csomag