Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

K2 KERESKEDELMI HARDVER QDC313NC689QS Ajtócsukó Dead Stop Hold Open L 12 In | AC3URW 2WHG6

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC313NC689QS Ajtózáró Holtpont Nyitvatartás L 12 In

Raktáron
Tétel: AC3URW Típus: QDC313NC689QSKereszthivatkozás: 2WHG6
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
€329.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtócsukó
Kar típusaSzabályos
Közelebbi teljesítményNormál vám
Közelebb típusHoltpont
Záró üzemmódHidraulikus
AjtókezelésNem kezes
befejezAlumínium
Ház magassága2.625 "
Ház hossza9 13 / 16 "
Ház szélessége3.187 "
Max. Ajtónyitás180 fok
Felszerelési stílusTri-Pack szabvány

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8302413000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellKar típusaÁr
K2 Kereskedelmi hardver QDC311NC689 Ajtó bezárása Nem tart nyitva L 9 3/16 In | AC3URP 2WHF9 QDC311NC689Tri Csomagolt€237.04
K2 Kereskedelmi hardver QDC312NC689QS Ajtózáró tartás nyitva L 9 13/16 In | AC3URR 2WHG2 QDC312NC689QSStandard €281.58
K2 KERESKEDELMI FELSZERELÉS QDC314NC689QS ajtózáró holtpont tartó nyitva tartás 9 13/16 | AC3URV 2WHG5 QDC314NC689QSHoltpont€423.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC313NC689QS Ajtózáró Holtpont Nyitvatartás L 12 In
€329.28 /Mértékegység