Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

K2 Kereskedelmi hardver QDB282626S4DBSSCKD Deadbolt Hd szatén króm | AC3VBT 2WJH4

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB282626S4DBSSCKD Deadbolt HD szatén króm

Raktáron
Tétel: AC3VBT Típus: QDB282626S4DBSSCKDKereszthivatkozás: 2WJH4
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
€123.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHoltcsavarok
kulcsközép-2.75 "
Hengerkettős
befejezSzatén króm
Ajtóvastagsághoz1-3/8" to 1-3/4"
Elülső méret mérete1-1/8" x 2-1/4"
Fokozat2
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaSchlage C.
Hely típusaKereskedelmi
AnyagSárgaréz
Kulcsok száma2
Pins6
Biztonsági típusNehéz szolgálat
Sztrájk Dim.2.75 "
Dobás hossza1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8301406030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHengerAjtóvastagsághozFokozatÁr
K2 KERESKEDELMI HARDVER QDB180626S4DBSSCKDQS Deadbolt HD szatén króm | AC3VBM 2WJG8 QDB180626S4DBSSCKDQSegyetlen1-5 / 8 "- 2"1€159.45
K2 Kereskedelmi hardver QDB280626S4DBSSCKDQS Deadbolt Hd szatén króm | AC3VBN 2WJG9 QDB280626S4DBSSCKDQSegyetlen1-3/8" to 1-3/4"2€98.45
K2 Kereskedelmi hardver QDB182626S4DBSSCKD Deadbolt Hd szatén króm | AC3VBR 2WJH3 QDB182626S4DBSSCKDkettős1-5 / 8 "- 2"1€164.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB282626S4DBSSCKD Deadbolt HD szatén króm
€123.38 /Mértékegység