Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

K-FLEX USA 6RSXG3X4100 Szigetelőlap Psa Hátoldal 36 x 48 x 1 In | AD9ZKY 4VZR7

K-FLEX USA 6RSXG3X4100 Psa szigetelőlap hátul 36 x 48 x 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD9ZKY Típus: 6RSXG3X4100Kereszthivatkozás: 4VZR7
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
€131.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelő lap
Kb. "R" érték4
Kb. „R” faktor4
színekFekete
Használatra OnCsatornák, tartályok és edények
Anyagelasztomer
Lapméret36 "x 48"
Temp. Hatótávolság-297-220 F fok
Vastagság1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.899
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)93.98
HS-kód3921135000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: K-FLEX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K-FLEX USA 6RSXG3X4100 Psa szigetelőlap hátul 36 x 48 x 1 hüvelyk
€131.61 /Mértékegység