Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KE SAFETY M100R-LED figyelmeztető lámpa piros, mágneses talppal | AC8AGA 39F080

K E SAFETY M100R-LED figyelmeztető lámpa piros, mágneses talppal

Raktáron
Tétel: AC8AGA Modell: M100R-LEDKereszthivatkozás: 39F080
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
€91.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses biztonsági/figyelmeztető lámpa
TestszínPiros
test anyagaMűanyag
színekPiros
Áramlat0.55A AC
Mélység4.38
Átmérő4 9 / 64 "
Villog percenként60
Magasság5.5
Vízszintes tengelyforgatásRögzített
Ház anyagaABS
A lámpa élettartama20,000 óra
Lámpa típusaLED
Objektív kialakításKupola
Lens AnyagPolikarbonát
FelszerelésMágneses
Működési hőmérséklet.-25-50 C fok
Áramforrás(2) D elem (nem tartozék)
Függőleges tengely forgásaRögzített
Szélesség4.38

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)11.13
Hajószélesség (cm)11.13
HS-kód8530100000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 360 fokos LED figyelmeztető és biztonsági lámpa. Többféle vaku minta és beépített mágneses alap. Fotocella kapcsoló Alkonyatkor felkapcsolja a lámpát, hajnalban pedig lekapcsolja. Időjárásálló O-gyűrű lezárva. Vasúton, olajban, forgalomban, acélban, légitársaságokban, közlekedésben használják

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínszínekÁramlatÁr
KE SAFETY M100B-LED Figyelmeztető Világoskék mágneses talppal | AC8AFY 39F078 M100B-LEDKékKék0.16A AC€108.14
KE SAFETY M100A-LED figyelmeztető lámpa borostyánsárga mágneses talppal | AC8AFZ 39F079 M100A-LEDBorostyánBorostyán0.55A AC€95.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K E SAFETY M100R-LED figyelmeztető lámpa piros, mágneses talppal
€91.56 /Mértékegység