Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U04008.100.0250 Structural Bolt 1-8 2-1/2 Length, 5PK | AG2GTA 31JL06

GRAINGER U04008.100.0250 Szerkezeti csavar 1-8 2-1/2 hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AG2GTA Modell: U04008.100.0250Keresztszám: 31JL06 / 167D13
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
€59.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex szerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA490
Fej Dia.1.625 "
Fejmagasság39 / 64 "
AnyagSzénacél
Teljes hossz2.5 "
Rockwell KeménységC25-C34 / C19-C30
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menetméret1-8
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152065

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U04008.100.0250 Szerkezeti csavar 1-8 2-1/2 hosszúság, 5PK
€59.73 /csomag