JUSTRITE 915101 Dobpolcok, 2-4 dobszekrény | CD8DAX

JUSTRITE 915101 Dobpolc, 2-4 Dobszekrény

Raktáron
Tétel: CD8DAX Típus: 915101

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,859.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt polcok
színekEzüst
befejezGalvanizált
Magasság2"
Hossz48 "
AnyagAcél
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.8
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)40.64
Származási országUS

Termék részletek:

Horganyzott acél polcok. Kétszintű mozgatható polcok, beleértve a tartókonzolokat. 16 hüvelykes széles, 2 hüvelykes ajakkal. 2 és 4 dobos szekrényekhez használható. Csak a hátsó fal. Nem elérhető a robbanásgátló panelekkel ellátott szekrénymodelleknél. MEGJEGYZÉS: A polc kapacitása 50 lb per lineáris láb, vagy 200 lb polconként vagy 400 lb teljes kapacitás. Ennek a polccsomagnak a használata korlátozhatja a szekrény teljes dobkapacitásra való betöltését. A 2 és 4 dobos modelleknél a helyszűke miatt a polc- és belső világítási csomagok együtt nem rendelhetők.

Jellemzők:

  • Bővítse a tárolóteret táskák, dobozok és kisebb konténerek elhelyezésére
  • Galvanizált

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
JUSTRITE 915103 Dobpolcok, 6-9-12 Dobszekrény | CD8DAY 91510372 "€2,311.91
ajánlatkérés
JUSTRITE 915105 Dobpolcok, 16 Dobszekrény | CD8DAZ 91510596 "€3,073.64
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 915101 Dobpolc, 2-4 Dobszekrény
€1,859.55 /Mértékegység