JUSTRITE 911090 Nem éghető, külső biztonsági szekrény, 9 dob | CD8CZM

JUSTRITE 911090 Nem éghető, külső biztonsági szekrény, 9 dob

Tétel: CD8CZM Típus: 911090
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€31,531.50 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szekrény
Kapacitás9000 lbs.
színekCsont
Ajtó magassága80 "
ajtó zsanérJobb
Ajtó típusaStandard
Ajtó szélessége42 "
Dob kapacitás55 gal.
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 30
Külső mélység86 "
Külső magasság99 "
Külső szélesség91 "
Belső mélység78 "
Belső magasság84 "
Belső szélesség78 "
AnyagAcél
Ajtók száma1
Tárolási kapacitás296 XNUMX köb. Ban ben.
Sump kapacitás198 gal.
Zsák mélysége7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 945.45
Hajó magassága (cm)246.38
Hajó hossza (cm)218.44
Hajószélesség (cm)231.14
Származási országUS

Termék részletek:

Védje az embereket és a környezetet, és teljesítse a biztosítási követelményeket azáltal, hogy a veszélyes anyagokat masszív, FM-jóváhagyással rendelkező kültéri biztonsági szekrényekben tárolja. A nem éghető szerkezet nagy vastagságú acéllal és beépített másodlagos elszigeteléssel rendelkezik, így minden szekrény teljes mértékben megfelel az EPA 40 CFR, NFPA 30 és NFPA 1 előírásoknak. A megfelelő vegyszertárolás csökkenti a mérgezésveszélyt és a baleseteket, minimalizálja a vegyszerek szennyeződését, és megelőzi a nem kívánt, költséges bírságokat. Mindegyik szekrény természetes huzatú szellőzéssel, NFPA 704 gyémántmatricával a tartalom azonosításához, rögzítőlemezekkel a lenyomás elleni védelem érdekében, és több statikus földelő csatlakozással rendelkezik a maximális biztonság érdekében. A targonca csatornái lehetővé teszik az egyszerű áthelyezést. Válasszon robbanásgátló paneleket az NFPA által meghatározott erősen illékony, 1A osztályú tűzveszélyes anyagok tárolására vagy 1A és 1B osztályú gyúlékony anyagok adagolására – mindig egyeztessen az illetékes helyi hatósággal, hogy biztosítsa a biztonságot az összes helyi előírás betartásával, beleértve a megfelelő visszaállítási követelményeket is.

Jellemzők:

  • Biztonságos és biztonságos veszélyes/vegyszertárolási megoldás
  • Masszív, nehéz nyomtávú konstrukció
  • Megfelel az EPA, NFPA 30 és NFPA 1 követelményeknek; FM-jóváhagyással
  • Különféle opcionális funkciókkal és tartozékokkal testreszabható

Termékváltozatok

TermékekModellZsák mélységeKapacitásAjtó magasságaBelső mélységBelső magasságBelső szélességTárolási kapacitásSump kapacitásÁr
JUSTRITE 911020 Nem éghető, külső biztonsági szekrény, 2 dob | CD8CZF 91102013.5 "2000 lbs.51 "30 "55.5 "54 "52 XNUMX köb. Ban ben.120 gal.€14,700.00
ajánlatkérés
JUSTRITE 911040 Nem éghető, külső biztonsági szekrény, 4 dob | CD8CZH 9110407"4000 lbs.51 "54 "62 "54 "105 XNUMX köb. Ban ben.100 gal.€16,971.82
ajánlatkérés
JUSTRITE 911060 Nem éghető, külső biztonsági szekrény, 6 dob | CD8CZK 9110607"6000 lbs.80 "54 "84 "78 "205 XNUMX köb. Ban ben.140 gal.€20,179.09
ajánlatkérés
JUSTRITE 911120 Nem éghető, külső biztonsági szekrény, 12 dob | CD8CZP 9111207"12000 lbs.80 "102 "84 "78 "387 XNUMX köb. Ban ben.253 gal.€29,667.27
ajánlatkérés
JUSTRITE 911160 Nem éghető, külső biztonsági szekrény, 16 dob | CD8CZR 9111607"16000 lbs.80 "102 "84 "102 "506 XNUMX köb. Ban ben.326 gal.€39,690.00
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 911090 Nem éghető, külső biztonsági szekrény, 9 dob
€31,531.50 /Mértékegység