JUSTRITE 896082 Corrosive/Acid Safety Cabinet, 60 Gallon, 1 Bi-Fold Self-Close Door, Blue | CD8CWR

JUSTRITE 896082 Korrozív/savbiztos szekrény, 60 gallon, 1 db kétszeresen becsukódó önzáró ajtó, kék

Raktáron
Tétel: CD8CWR Típus: 896082

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,990.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró biztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás60 gal.
színekKék
Ajtó típusaCsúszó önzáró
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 30
Külső mélység34 "
Külső magasság65 "
Külső szélesség34 "
Belső mélység30.3 "
Belső magasság60.5 "
Belső szélesség30.8 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma1
Polcok száma2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 180
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)96.52
Származási országUS

Termék részletek:

A sokféle vegyszert használó kutatási környezeteknek speciális tárolási követelményei vannak. Függetlenül attól, hogy savakat, bázisokat vagy oldószereket használnak, nagyon fontos, hogy az összeférhetetlen folyadékokat elkülönítsék a katasztrofális robbanások vagy tűz elkerülése érdekében. Az SDS-t (biztonsági adatlapot) át kell tekinteni a kémiai jellemzők és az ajánlott tárolási gyakorlatok meghatározása érdekében. A Justrite kék acél biztonsági szekrények korrozív anyagokhoz ugyanolyan minőségi biztonsági jellemzőkkel rendelkeznek, mint a gyúlékony anyagok szekrényei. Minden modell duplafalú konstrukcióval, kettős szellőzőnyílással, földelővezeték csatlakozásokkal, állítható polcokkal, szivárgásmentes küszöbökkel, hárompontos önreteszelő ajtókkal és szintező lábakkal érkezik. Az önzáródó ajtó(k) automatikusan bezáródnak és reteszelődnek, ha egy olvadó láncszem 165 °F (74 °C) hőmérsékleten megolvad tűz esetén. Az egyedi, rejtett önzáró mechanizmus akadálymentes hozzáférést biztosít a tartalomhoz. Ezenkívül tartalmaznak polietilén tálcákat, amelyek horganyzott acél polcokhoz vannak rögzítve, és külön polietilén bélést tartalmaznak az agresszív vegyszereknek ellenálló alsó olajteknőhöz. Könnyen eltávolíthatja a bélést a cseppek és szivárgások gyors tisztításához. A teljesen epoxigyanta porszórt bevonat kívül-belül fokozott vegyszerállóságot biztosít. A Self Close modellek megfelelnek az OSHA, NFPA 30, NFPA 1 és a Nemzetközi Tűzvédelmi szabályzat előírásainak. A szekrények FM jóváhagyással rendelkeznek, és tíz év garanciával rendelkeznek.

Jellemzők:

  • A kizárólagosan kialakított festék- és polietiléntálcák ellenállnak a savaknak, lúgoknak és oldószereknek
  • Ugyanolyan minőségű biztonsági funkciókat kínál, mint a gyúlékony anyagok szekrényei
  • FM-jóváhagyással
  • Tízéves garancia

Termékváltozatok

TermékekModellAjtók számaKapacitásAjtó típusaPolcok számaBelső mélységBelső magasságBelső szélességTételÁr
JUSTRITE 899002 Korróziógátló szekrény, 90 gallon, 2 polc, 2 ajtó, kézi zárás, kék | AA6ADD 13M571 899002290 gal.Kézikönyv230.3 "60.5 "39.5 "Maró biztonsági szekrény€6,492.05
JUSTRITE 899022 Maró/Savbiztos szekrény, Önzáró, 341L, 1651 x 1092 x 864mm Méret, Kék | AA6ADG JCB8990221, 8990221 899022290 gal.Önzáró230.3 "60.5 "39.5 "Maró biztonsági szekrény€6,408.21
JUSTRITE 893002 biztonsági szekrény, manuálisan zárható, 1 polcos, 30 gallon, 1118 x 1092 x 457 mm Méret | AD8BMN JCB8930021, 8930021 893002230 gal.Kézikönyv114.6 "39.6 "39.5 "Maró biztonsági szekrény€2,571.15
JUSTRITE 893022 biztonsági szekrény, önzáró, 1 polcos, 30 gallon, 1118 x 1092 x 457 mm Méret | AD8BMP JCB8930221, 8930221 893022230 gal.Önzáró114.6 "39.6 "39.5 "Maró biztonsági szekrény€2,902.52
JUSTRITE 894502 biztonsági szekrény, manuálisan zárható, 2 polcos, 45 gallon, 1651 x 1092 x 457 mm Méret | AD8BMQ JCB8945021, 8945021 894502245 gal.Kézikönyv214.6 "60.5 "39.5 "Maró biztonsági szekrény€3,181.24
JUSTRITE 896002 biztonsági szekrény, manuálisan zárható, 2 polcos, 34 hüvelykes szélesség | AD8BMR JCB8960021, 8960021 896002260 gal.Kézikönyv230.33 "60.5 "30.8 "Maró biztonsági szekrény€3,913.90
JUSTRITE 896022 biztonsági szekrény, önzáró, 2 polcos, 60 gallon, 1651 x 864 x 864 mm Méret | AD8BMT JCB8960221, 8960221 896022260 gal.Önzáró230.3 "60.5 "30.8 "Maró biztonsági szekrény€4,299.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 896082 Korrozív/savbiztos szekrény, 60 gallon, 1 db kétszeresen becsukódó önzáró ajtó, kék
€5,990.29 /Mértékegység