Szerezzen helyet a munkaterületek közelében anélkül, hogy extra alapterületet foglalna el. A szemmagasságban történő elhelyezés lehetővé teszi az oldószerek könnyű elérését. A 8917008-as modell egy állítható polccal rendelkezik több konténer elhelyezésére. A szekrény felszerelési hardverrel együtt érkezik. Ez a szekrény rendelkezik a klasszikus szekrényeink összes nagyszerű tulajdonságával és előnyével, az alábbiak szerint. Védje meg a dolgozókat, csökkentse a tűzveszélyt, és javítsa a termelékenységet azáltal, hogy a gyúlékony üzemanyagokat és vegyi anyagokat a kódoknak megfelelő biztonsági szekrényekben tárolja. Úgy tervezték, hogy megfeleljen az OSHA és NFPA szabványoknak, Sure-Grip? Az EX szekrények masszív, 18-as (1 mm) vastag duplafalú, hegesztett acélból készülnek, 1-1/2" (38 mm) szigetelő légtérrel a tűzállóság érdekében. Nagy teljesítményű, manuálisan zárható, önzáró -reteszelhető ajtók teljes 180 fokban nyílnak, és könnyen és biztonságosan záródnak a maximális védelem érdekében tűz esetén, ha bezárják.A hibabiztos zárómechanizmus biztosítja, hogy a hárompontos rozsdamentes acél golyós reteszelő rendszer minden alkalommal működjön.A nagyobb biztonság érdekében U-Loc? A fogantyú hengerzárral és kulcskészlettel érkezik, vagy opcionális lakat is használható. A Haz-Alert? fényvisszaverő figyelmeztető címkék jól láthatóak tűz esetén vagy áramszünet esetén, ha zseblámpával világítanak szivárgásmentes 2"-es (51 mm-es) alsó olajteknőből. A 3"-es (76 mm-es) középpontokon állíthatók a sokoldalú tárolás érdekében. A szekrények kettős szellőzőnyílással, lángfogóval, négy állítható önszintező lábbal, földelő csatlakozóval és háromnyelvű figyelmeztető címkével rendelkeznek. Tartós ólommentes epoxi / poliészter porszórt bevonattal kiváló vegyszerállóságot biztosít.Minden szekrényre tíz év garancia vonatkozik.
Jellemzők:
- Akassza fel a szekrényt a munkaasztal fölé a könnyű hozzáférés érdekében
- Védje a dolgozókat
- Csökkentse a tűzveszélyt
- Tartsa be a biztonsági kódokat
- Tízéves garancia