JUSTRITE 893400 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, Falra szerelhető, 20 gallon, 3 polc, 2 ajtó, kézi bezárás, sárga | CD8CUR JCB8934001, 8934001

JUSTRITE 893400 Gyúlékony biztonsági szekrény, falra szerelhető, 20 gallon, 3 polc, 2 ajtó, kézi bezárás, sárga

Raktáron
Tétel: CD8CUR Típus: 893400Kereszthivatkozás: JCB8934001, 8934001

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,545.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás20 gal.
színekSárga
Ajtó típusaKézikönyv
KörnyezetvédelemNEPA 30
Külső mélység12 "
Külső magasság44 "
Külső szélesség43 "
befejezPorbevonatú
Fogantyú típusaSüllyesztett húzófogantyú
Beltéri / kültériszobai
Belső mélység8.8 "
Belső magasság39.6 "
Belső szélesség39.5 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma2
Polcok száma3
Raklap mennyisége2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 92.25
Hajó magassága (cm)124.46
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)116.84
HS-kód94032080900
Származási országismeretlen

Termék részletek:

Szerezzen helyet a munkaterületek közelében anélkül, hogy extra alapterületet foglalna el. A szemmagasságban történő elhelyezés lehetővé teszi az oldószerek könnyű elérését. A 893400-as modell három állítható polccal rendelkezik több konténer elhelyezésére. Mindkét mérethez szerelési hardver tartozik. Ezek a szekrények a klasszikus szekrényeink összes nagyszerű tulajdonságával és előnyeivel rendelkeznek, az alábbiak szerint. Védje meg a dolgozókat, csökkentse a tűzveszélyt, és javítsa a termelékenységet azáltal, hogy a gyúlékony üzemanyagokat és vegyi anyagokat a kódoknak megfelelő biztonsági szekrényekben tárolja. Úgy tervezték, hogy megfeleljen az OSHA és NFPA szabványoknak, Sure-Grip? Az EX szekrények masszív, 18-as (1 mm) vastag duplafalú, hegesztett acélból készülnek, 1-1/2" (38 mm) szigetelő légtérrel a tűzállóság érdekében. Nagy teljesítményű, manuálisan zárható, önzáró -reteszelhető ajtók teljes 180 fokban nyílnak, és könnyen és biztonságosan záródnak a maximális védelem érdekében tűz esetén, ha bezárják.A hibabiztos zárómechanizmus biztosítja, hogy a hárompontos rozsdamentes acél golyós reteszelő rendszer minden alkalommal működjön.A nagyobb biztonság érdekében U-Loc? A fogantyú hengerzárral és kulcskészlettel érkezik, vagy opcionális lakat is használható. A Haz-Alert? fényvisszaverő figyelmeztető címkék jól láthatóak tűz esetén vagy áramszünet esetén, ha zseblámpával világítanak szivárgásmentes 2"-es (51 mm-es) alsó olajteknőből. A 3"-es (76 mm-es) középpontokon állíthatók a sokoldalú tárolás érdekében. A szekrények kettős szellőzőnyílással, lángfogóval, négy állítható önszintező lábbal, földelő csatlakozóval és háromnyelvű figyelmeztető címkével rendelkeznek. Tartós ólommentes epoxi / poliészter porszórt bevonattal kiváló vegyszerállóságot biztosít Minden szekrény FM jóváhagyással és tíz év garanciával rendelkezik.

Jellemzők:

  • Akassza fel a szekrényt a munkaasztal fölé a könnyű hozzáférés érdekében
  • Védje a dolgozókat
  • Csökkentse a tűzveszélyt
  • Tartsa be a biztonsági kódokat
  • Tízéves garancia

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásBelső mélységBelső magasságPolcok számaÁr
JUSTRITE 8917008 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 17 gallon, 1 polc, 2 ajtó, kézi bezárás, sárga | CD8CRH JCB8917008 / 89170081 / 89170081 891700817 gal.14.6 "19.5 "1€2,016.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 893400 Gyúlékony biztonsági szekrény, falra szerelhető, 20 gallon, 3 polc, 2 ajtó, kézi bezárás, sárga
€2,545.13 /Mértékegység