A Justrite aeroszolos palack asztali biztonsági szekrénye gyakorlatilag bárhol elfér, így akár huszonnégy aeroszolos palackot is gond nélkül rendezhet. A szekrény 24-es horganyzott acél kihajtható polcokkal rendelkezik, "könnyen csúszó" műanyag görgőkkel és ütközővédő védelemmel. Két fix pozíciójú polc, tizenkettővel 2? hüvelyk (70 mm) átmérőjű nyílások, akár 10 hüvelyk (254 mm) magas konzervdobozok befogadására alkalmasak, és eltávolíthatók a könnyű tisztítás érdekében. Ezek a szekrények a klasszikus szekrényeink összes nagyszerű tulajdonságával és előnyeivel rendelkeznek, az alábbiak szerint. Védje meg a dolgozókat, csökkentse a tűzveszélyt, és javítsa a termelékenységet azáltal, hogy a gyúlékony üzemanyagokat és vegyi anyagokat a kódoknak megfelelő biztonsági szekrényekben tárolja. Úgy tervezték, hogy megfeleljen az OSHA és NFPA szabványoknak, Sure-Grip? Az EX szekrények masszív, 18-as (1 mm) vastag duplafalú, hegesztett acélból készülnek, 1 mm-es szigetelő légtérrel a tűzállóság érdekében. A nagy teljesítményű, önreteszelő ajtók könnyen és biztonságosan záródnak a maximális védelem érdekében tűz esetén. A hibabiztos zárómechanizmus biztosítja a hárompontos, rozsdamentes acél golyós reteszelő rendszer működését minden alkalommal. A nagyobb biztonság érdekében U-Loc? A fogantyú hengerzárral és kulcskészlettel érkezik, vagy opcionális lakat is használható. Haz-Alert? a fényvisszaverő figyelmeztető címkék jól láthatóak tűz esetén vagy áramszünet esetén, ha zseblámpával világítanak. A szekrények szivárgásmentes 1 hüvelykes (2 mm) alsó olajteknővel, négy állítható önszintező lábbal, földelő csatlakozóval és háromnyelvű figyelmeztető címkével rendelkeznek. A tartós ólommentes epoxi / poliészter porszórt bevonat kiváló vegyszerállóságot biztosít. A szekrényekre tíz év garancia vonatkozik.
Jellemzők:
- Védje a dolgozókat
- Csökkentse a tűzveszélyt
- Tartsa be a biztonsági kódokat
- Tízéves garancia
- Kapacitás: 24 aeroszolos doboz