JUSTRITE 883600 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 23 gallon, 1 polc, 2 ajtós, 36 hüvelykes méret, sárga | CD8CNL

JUSTRITE 883600 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 23 gallon, 1 polc, 2 ajtó, 36 hüvelykes, sárga

Raktáron
Tétel: CD8CNL Típus: 883600

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,455.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás23 gal.
színekSárga
Ajtó típusaKézikönyv
KörnyezetvédelemNEPA 30
Külső mélység21.625 "
Külső magasság35.75 "
Külső szélesség36 "
Belső mélység18.3 "
Belső magasság26.5 "
Belső szélesség32.8 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma2
Polcok száma1
Raklap mennyisége1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.7
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)99.06
Származási országUS

Termék részletek:

A vegyszeres palackok elszívóernyőben tartása biztonsági kockázatot jelent. A Justrite Sure-Grip? Az EX páraelszívó alatti biztonsági szekrény manuálisan zárható ajtókkal az oldószerek és gyúlékony folyadékok biztonságos és előírásoknak megfelelő tárolására és légtelenítésére szolgál laboratóriumi környezetben, főiskolákon, egyetemeken, gyógyszeripari kutatás-fejlesztési létesítményekben stb. A sárga szekrény 19 gal (72 l) gyúlékony folyadékot tud tárolni, és elfér a vegyszeres füstelszívók, padok és pultok alatt. Ergonomikus kialakítású, 4 hüvelyk magas, 3 hüvelyk mély (102 mm magas és 77 mm mély) lábujjrúgással, amely megkönnyíti a vegyszerkezelők számára a megfelelő távolság megtartását. Külső méretei: 35.75 in H x 30 in W x 21.625 in D (908 mm H x 762 mm W x 549 mm M); 35.75 hüvelykes (908 mm) magassága magában foglalja a beépített és 5 mm-re meghosszabbított lábkiegyenlítőket. Ez a modell masszív, 18-as (1 mm) vastag acél duplafallal készült, 1.5 mm-es szigetelő légtérrel a tűzállóság érdekében. A teljesen hegesztett, nem szegecselt konstrukció megőrzi az egység négyszögletességét a hosszabb élettartam érdekében, és nagyobb védelmet nyújt tűz esetén, mivel csökkennek a légrések. Nagy teljesítményű, manuálisan záródó, önzáró ajtók (hibabiztos, 3 pontos rozsdamentes acél) teljesen 180 fokban nyílnak, és biztonságosan záródnak a maximális tűzvédelem érdekében, ha bezárják. A folyamatos zongorapántok gondoskodnak arról, hogy az ajtók minden alkalommal zökkenőmentesen csukódjanak. A nagyobb biztonság érdekében minden szekrényhez innovatív U-Loc tartozik? fogantyú, amely nem igényel kézi elforgatást a kötelező reteszt bekapcsolásához. A szekrények hengerzárat és kulcskészletet tartalmaznak, vagy választhat a saját lakat használata mellett. Haz-Alert? A fényvisszaverő figyelmeztető címkék, amelyeken a „GYÚLÉKONY – TARTANDÓ TÜZET” felirat olvasható, jól láthatóak tűz esetén vagy áramkimaradáskor, ha zseblámpával világítanak. Ez a modell egy szabadalmaztatott, horganyzott acél SpillSlope-t tartalmaz? polc, amelyet arra terveztek, hogy a kiömlött anyagokat a hátuljára és az aljára irányítsa egy 2 hüvelykes (51 mm) szivárgásteszttel ellátott aknába, amely megfelel az EPA követelményeinek. A 3 hüvelykes (76 mm-es) középpontokon állítható, minden SpillSlope polc megfelel az ANSI MH28.1 szabványnak 350 font (159 kg) biztonságos megengedett terheléssel. A hegesztett polcakasztók összekapcsolódnak a polccal, hogy maximális stabilitást biztosítsanak anélkül, hogy elveszítenék a vékony konzolokat. Cserepolcokhoz használja a 29951-os modellt. A szekrény hátsó fali szellőzőnyílásokkal is rendelkezik, beépített lángfogókkal és egy földelő csatlakozóval, amely elektromosan közvetlenül a vegyszer-elszívóhoz csatlakozik. Tartós, ólommentes epoxi / poliészter porszórt bevonata kiváló vegyszerállóságot biztosít kívül és belül, valamint minimalizálja a korrózió és a pára hatását. A Justrite több mint 300 biztonsági szekrénymodellt kínál 4-től 115 gal-ig (15-től 435 literig), hogy megfeleljen a biztonsági, megfelelőségi és tárolási követelmények sokrétű skálájának. A páraelszívó alatti gyúlékony szekrénysorunk négy szélességben kapható, 24 mm-től 610 hüvelykig (48 mm). Az egyajtós szekrények bal vagy jobb oldali csuklópántos változatban kaphatók a könnyű kezelés érdekében. Minden Justrite szekrényre 10 év garancia vonatkozik. Ezt a modellt az FM jóváhagyások tesztelték és hagyták jóvá.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekAjtó típusaBelső mélységBelső szélességAjtók számaÁr
JUSTRITE 882410 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 15 gallon, 1 polc, 1 ajtó, kézi bezárás, sárga | AA4ZZW 13M494 88241015 gal.SárgaKézikönyv18.3 "20.8 "1€3,452.90
JUSTRITE 882430 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 1 polc, 1 ajtó, önzáró, 15 gallon, 1 polc, 1 ajtó, sárga | AA4ZZX 13M495 88243015 gal.SárgaÖnzáró18.3 "20.8 "1€4,147.52
JUSTRITE 882400 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 15 gallon, 1 polc, 1 ajtó, 24 hüvelykes méret, sárga | CD8CLZ 88240015 gal.SárgaKézikönyv18.3 "20.8 "1€3,031.64
JUSTRITE 882404 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 15 gallon, 1 polc, 1 ajtó, 24 hüvelykes méret, ezüst | CD8CMA 88240415 gal.EzüstKézikönyv18.3 "20.8 "1€3,493.88
JUSTRITE 882407 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 15 gallon, 1 polc, 1 ajtó, 24 hüvelykes méret, világos semleges | CD8CMB 88240715 gal.Off WhiteKézikönyv18.3 "20.8 "1€3,455.76
JUSTRITE 882414 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 15 gallon, 1 polc, 1 ajtó, 24 hüvelykes méret, ezüst | CD8CMC 88241415 gal.EzüstKézikönyv18.3 "20.8 "1€3,493.88
JUSTRITE 882417 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 15 gallon, 1 polc, 1 ajtó, 24 hüvelykes méret, világos semleges | CD8CMD 88241715 gal.Off WhiteKézikönyv18.3 "20.8 "1€3,455.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 883600 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 23 gallon, 1 polc, 2 ajtó, 36 hüvelykes, sárga
€3,455.76 /Mértékegység