JUSTRITE 7150150 biztonsági kanna, merev aljú sárgaréz csaptelep, I. típus, 5 gallon, piros | AB4LFH JCN7150150, 7150150Z

JUSTRITE 7150150 biztonsági kanna, merev aljú sárgaréz csaptelep, I. típusú, 5 gallon, piros

Raktáron
Tétel: AB4LFH Típus: 7150150Kereszthivatkozás: JCN7150150, 7150150Z

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€351.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételI. típusú csaptelep biztonsági
Kapacitás5 gal.
színekPiros
KörnyezetvédelemNEPA 30
CsaptelepSárgaréz
Töltse kiöntőlyuk mérete1.58 "
Magasság16.875 "
AnyagAcél
Dia kívül.11.75 "
HasználtGyúlékony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód73102990000
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite acéllaboratóriumi biztonsági kannái az I. típusú kannák minden előnyével rendelkeznek. A hozzáadott funkcióknak köszönhetően a laboratóriumi szakemberek a veszélyes folyadékok kémcsövekbe, kis lombikba és főzőpoharakba való biztonságos adagolására alkalmasak. A kiöntőnyílások önzáró, nyomáscsökkentő kupakkal és rozsdamentes acél lánglevezetővel rendelkeznek. Ezeknek a kannáknak a fedelén belül egy vákuumcsökkentő szelep is található a zökkenőmentes folyadékáramlás érdekében, valamint önzáró csaptelepek a problémamentes adagolás érdekében. A kisebb, 08540-es számú csapteleppel ellátott kannák egyszerűbb adagolást tesznek lehetővé laboratóriumi környezetben, míg a 08902-es számú csaptelep jobban megfelel a nehéz, ipari felhasználásra. A polcos kannák egy 08902-es számú csappal vannak felszerelve 2 hüvelykkel az alja fölé, hogy kiküszöböljék a dobozok felemelését az adagolás során. FM jóváhagyva

Jellemzők:

  • Ideális laboratóriumi beállításokhoz
  • Önzáró, nyomáscsökkentő kupakok
  • Vákuumcsökkentő szelep a fedélen belül
  • Csaptelep 2 hüvelykkel az alja fölé szerelve
  • FM jóváhagyva

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTöltse kiöntőlyuk méreteMagasságÁr
JUSTRITE 7150140 Biztonsági kanna laboratóriumokhoz, alsó csaptelep, I. típus, 5 gallon, piros | AC8JFX JCN7150140 71501405 gal.1.58 "16.875 "€444.22
JUSTRITE 7225140 biztonsági kanna laboratóriumokhoz, csaptelep, I-es típus, 2-1/2 gallon, piros | AE4LYN JCN7225140, 7225140Z 72251402.5 gal.1.68 "11.5 "€370.14
JUSTRITE 7225150 biztonsági kanna, merev aljú sárgaréz csaptelep, I. típus, 2-1/2 gallon, piros | AE4LYQ JCN7225150, 7225150Z 72251502.5 gal.1.68 "11.5 "€382.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 7150150 biztonsági kanna, merev aljú sárgaréz csaptelep, I. típusú, 5 gallon, piros
€351.21 /Mértékegység