JUSTRITE 7225140 biztonsági kanna laboratóriumokhoz, csaptelep, I-es típus, 2-1/2 gallon, piros | AE4LYN JCN7225140, 7225140Z

JUSTRITE 7225140 Biztonsági kanna laboratóriumokhoz, csaptelep, I. típusú, 2-1/2 gallon, piros

Raktáron
Tétel: AE4LYN Típus: 7225140Kereszthivatkozás: JCN7225140, 7225140Z

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€370.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételI. típusú csaptelep biztonsági
Kapacitás2.5 gal.
színekPiros
KörnyezetvédelemNEPA 30
CsaptelepSárgaréz
Töltse kiöntőlyuk mérete1.68 "
Magasság11.5 "
AnyagAcél
Dia kívül.11.75 "
HasználtGyúlékony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód73102990000
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite 7225140 biztonsági kannát veszélyes folyadékok adagolására használják laboratóriumi körülmények között, valamint gyógyszerészeti és ipari alkalmazásokban. Biztosítja a folyadék biztonságos átvitelét kémcsövekbe, lombikokba és főzőpoharakba.

Jellemzők:

  • Önzáró töltőcsővel rendelkezik, amely megakadályozza a kifolyást és biztosítja a biztonságos folyadékszállítást.
  • Ez a biztonsági doboz nyomáscsökkentő kupakkal rendelkezik, amely felszabadítja a felhalmozódott nyomást és megakadályozza a potenciális veszélyeket a veszélyes folyadékok adagolásakor.
  • Rozsdamentes acél lánggátlóval rendelkezik, amely megakadályozza a gyúlékony folyadékok meggyulladását, és megőrzi a biztonságot az adagolás során.
  • Ez a biztosíték egy önzáró csappal is felszerelhető a kényelmes és problémamentes adagolás érdekében.
  • A fedélbe egy vákuumcsökkentő szeleppel van beépítve, amely biztosítja a sima folyadékáramlást, miközben megakadályozza a vákuum felhalmozódását.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a biztonsági doboz használata során?

A.

  • Viseljen PPE-t
  • Ismerje meg a kémiai tulajdonságokat
  • Szellőzés
  • Kerülje a keverést
  • Kövesse az előírásokat
  • Címkézze fel a tartályokat
  • Használjon tölcsért és tálcát
  • Kerülje a túltöltést
  • Rögzítse a fedelet a veszélyek elkerülése érdekében
  • Vészhelyzeti terv
  • Képzések
  • Ellenőrizze a biztonsági dobozt

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a biztonsági doboz kiválasztásakor?

A.

  • Anyagkompatibilitás
  • Méret és kapacitás
  • Biztonsági szolgáltatások
  • Az előírások betartása
  • Ergonómia és kezelhetőség
  • Tartósság és karbantartás
  • A tartalom típusa
  • Környezeti hatás

K. Mikor kell cserélnem a Justrite 7225140 biztonsági dobozt?

A. Cserélje ki, ha látható sérülések, például horpadások, rozsda vagy korrózió látható rajta, és ha szivárog, vagy ha már nem felel meg a biztonsági szabványoknak és előírásoknak.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTöltse kiöntőlyuk méreteMagasságÁr
JUSTRITE 7150150 biztonsági kanna, merev aljú sárgaréz csaptelep, I. típus, 5 gallon, piros | AB4LFH JCN7150150, 7150150Z 71501505 gal.1.58 "16.875 "€351.21
JUSTRITE 7150140 Biztonsági kanna laboratóriumokhoz, alsó csaptelep, I. típus, 5 gallon, piros | AC8JFX JCN7150140 71501405 gal.1.58 "16.875 "€444.22
JUSTRITE 7225150 biztonsági kanna, merev aljú sárgaréz csaptelep, I. típus, 2-1/2 gallon, piros | AE4LYQ JCN7225150, 7225150Z 72251502.5 gal.1.68 "11.5 "€382.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 7225140 Biztonsági kanna laboratóriumokhoz, csaptelep, I. típusú, 2-1/2 gallon, piros
€370.14 /Mértékegység