Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 7110200 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 1 gallon, 11 hüvelyk magasság, sárga | AA4ZYC JCN7110200, 7110200Z

JUSTRITE 7110200 biztonsági kanna, lángfogó, I. típusú, 1 gallon, 11 hüvelyk magasság, sárga

Raktáron
Tétel: AA4ZYC Típus: 7110200Kereszthivatkozás: JCN7110200, 7110200Z
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
€122.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételI. típusú biztonság
Kapacitás1 gal.
színekSárga
KörnyezetvédelemNEPA 30
Töltse kiöntőlyuk mérete1.58 "
Fogantyú típusaLengő fogantyú
Magasság11 "
AnyagAcél
Dia kívül.9.5 "
HasználtDízel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód73102990000
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite 7110200 Type 1 biztonsági kanna alkalmas gázolaj töltésére és öntésére (1 gallonig). Ideális kis felszerelésekhez, például fűnyírókhoz és láncfűrészekhez. Zárt fedéllel rendelkezik, automatikus túlnyomás-csökkentő mechanizmussal, amely lehetővé teszi a 3 és 5 psig közötti légtelenítést a robbanás vagy szakadás elleni védelem érdekében.

Jellemzők:

  • Egy kifolyós kialakítás a könnyű feltöltéshez és öntéshez.
  • Rozsdamentes acél lángfogóval felszerelve, amely lehetővé teszi a hőelvezetést és megakadályozza a visszagyulladást.
  • A kiváló minőségű bevonatos acél szivárgásmentes konstrukciót kínál, a porszórt felület pedig ellenáll a vegyszereknek és ellenáll a zord körülményeknek.
  • Szabadon lengő fogantyúval rendelkezik, ellentétesen kiegyensúlyozott kialakítással, hogy a doboz súlyát a nyitómechanizmushoz erősítse a könnyű kiöntés és szállítás érdekében.
  • Sárga színű a gyúlékony folyadék azonosítására és a balesetek elkerülésére.
  • Nagy és lekerekített tál, amely megvédi a fröccsenéstől és a kiömléstől.

Kompatibilis tartozékok:

  • Jusztita Kétpozíciós tölcsérek: A folyadék kis nyílásokba való biztonságos öntésére szolgálnak. Töltéshez vagy tároláshoz lehajthatóak, kiöntéshez felhúzhatók.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FM
  • UL / ULC
  • TÜV
  • OSHA
  • NFPA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az előnye a kiváló minőségű bevonatos acélnak?

A. A kiváló minőségű bevonatos acél kiváló korrózióállóságot, maximális szilárdságot és kopásállóságot biztosít.

K. Mi a különbség a kioldó és a lengőkar között?

A.

  • A kis űrtartalmú (1 literes) Justrite biztonsági kannák kioldó fogantyúval rendelkeznek a könnyű öntéshez.
  • A nagy kapacitású kannák lengő fogantyúval rendelkeznek a zökkenőmentes öntéshez és a nehéz terhek könnyű szállításához.

K. Mit jelölnek a biztonsági dobozok különböző színei?

A.

  • Piros - Benzin
  • Sárga – Dízel
  • Kék - Kerozin
  • Zöld - Olaj

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTöltse kiöntőlyuk méreteFogantyú típusaMagasságDia kívül.Ár
JUSTRITE 10111 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 1/4 gallon, sárga | AA4ZUC JCN10111Z0, 10111Z 101111 qt0.89 "Trigger fogantyú8.25 "4.813 "€314.64
JUSTRITE 7110210 biztonsági kanna, lángfogó, I. típusú, 1 gallon, 11 hüvelyk magasság, sárga | AA4ZYD 13M455 71102101 gal.1.58 "Lengő fogantyú11 "9.5 "€143.77
JUSTRITE 7120200 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 2 gallon, sárga | AA4ZYJ JCN7120200, 7120200Z 71202002 gal.1.58 "Lengő fogantyú13.75 "9.5 "€126.45
JUSTRITE 7120210 Biztonsági kanna, Lángfogó, I. típusú, 2 gallon, 13-3/4 hüvelyk magasság, sárga | AA4ZYK 13M461 71202102 gal.1.58 "Lengő fogantyú13.75 "9.5 "€147.95
JUSTRITE 7125200 Biztonsági kanna, Lángfogó, I. típus, 2-1/2 gallon, sárga | AA4ZYR JCN7125200, 7125200Z 71252002.5 gal.1.58 "Lengő fogantyú11.5 "11.75 "€138.18
JUSTRITE 7125210 Biztonsági kanna, Lángfogó, I. típus, 2-1/2 gallon, sárga | AA4ZYT 13M468 71252102.5 gal.1.58 "Lengő fogantyú11.5 "11.75 "€157.46
JUSTRITE 7150210 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 5 gallon, 16-7/8 hüvelyk magasság, sárga | AA4ZZA 13M475 71502105 gal.1.58 "Lengő fogantyú16.875 "11.75 "€170.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 7110200 biztonsági kanna, lángfogó, I. típusú, 1 gallon, 11 hüvelyk magasság, sárga
€122.32 /Mértékegység