JUSTRITE 35408 Forgó görgőkészlet, nagy sűrűségű polietilén | CD8DHZ

JUSTRITE 35408 Forgó görgőkészlet, nagy sűrűségű polietilén

Raktáron
Tétel: CD8DHZ Típus: 35408

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€272.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős készlet
AnyagHDPE
Hátsó görgők mérete4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országUS

Termék részletek:

Csere forgatható görgőkészlet gázpalackos kocsikhoz, két 4 hüvelykes forgatható görgőt és két 4 hüvelykes fix görgőt tartalmaz, mindkettő HDPE kerekekkel, acél járomokkal és kerettel, lapos alátéttel, rögzítő alátéttel és anyával. A 35056 és 35058 típusú gázpalackos kocsikhoz.

Jellemzők:

  • Csere forgó görgőkészlet
  • HDPE kerekek
  • Tartalmazza a lapos alátétet, a biztosító alátétet és az anyát

Termékváltozatok

TermékekModellHátsó görgők méreteÁr
JUSTRITE 35390 forgatható görgőkészlet, gázpalack, 5 hüvelykes görgő | CD8DHR 353905"€75.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 35408 Forgó görgőkészlet, nagy sűrűségű polietilén
€272.90 /Mértékegység