JUSTRITE 35394 Acél kerekek és tengelyek, 2 hengeres kézi teherautók, 20 hüvelykes méret | CH6GKT

JUSTRITE 35394 Acél kerekek és tengely készlet, 2 hengeres kézi targonca, 20 hüvelykes

Raktáron
Tétel: CH6GKT Típus: 35394

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€957.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerék készlet
Külső mélység20 "
Külső magasság20 "
Külső szélesség32 "
Fő kerék anyagaAcél
Fő kerék mérete20 "
Fő kerék típusaSzilárd

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2

Termék részletek:

Wheel and axle replacement set for double cylinder Justrite hand trucks. Includes two welded 20-inch steel wheels with 0.5-inch steel spokes and steel hub with dual ball bearings, and plated axle with clips and washers. Wheels are 20-inch x 1.5-inch with black powder-coated finish. Axle size is 28.75-inch x 0.625-inch. For gas cylinder hand truck models 35018 and 35020.

Jellemzők:

  • Includes 2 welded 20-in wheels
  • Plated axle, clips and washers included

Termékváltozatok

TermékekModellFő kerék típusaÁr
JUSTRITE 35372 félpneumatikus kerekek és tengelyek, gázpalackos kézi targoncák, 8 hüvelykes méret | CH6GKP 35372Félig pneumatikus€139.37
JUSTRITE 35374 pneumatikus kerekek és tengelyek, 1 gázpalackos kézi targoncák, 10 hüvelykes méret | CH6GKQ 35374Pneumatikus€199.98
JUSTRITE 35382 pneumatikus kerekek és tengely készlet, 2 gázpalackos kézi targonca, 10 hüvelykes méret | CH6GKR 35382Pneumatikus€207.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 35394 Acél kerekek és tengely készlet, 2 hengeres kézi targonca, 20 hüvelykes
€957.27 /Mértékegység