JUSTRITE 35292 Gázpalack állvány, 2 hengeres, Zároszlop, Acél | CD8DGB

JUSTRITE 35292 Gázpalack állvány, 2 hengeres, Zároszlop, Acél

Raktáron
Tétel: CD8DGB Típus: 35292

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€758.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengerállvány
Henger kapacitása2
Hengerűrtartalom max. Henger átm.(2) 10 "
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 55
Külső mélység10.5 "
Külső magasság41 "
Külső szélesség27.75 "
Záróoszlop felszerelveIgen
AnyagAcél
Min. Henger átm.4"
Mount Hole mérete0.406 "
A Mount TypeEmelet
Szerelési típusEmelet
Hengerek száma2
A rögzítő furatok száma4
Szíj stílusPoly Cinch szíj acél csattal
Hengerenkénti hevederek2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.15
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)35.56
Származási országUS

Termék részletek:

A közúti gázpalackos szállításra alkalmas mobil állványok 4 és 10 mm közötti méretű palackok elhelyezésére alkalmasak. A 102-es (254 mm-es) acélból készült, teljesen hegesztett szerkezet szerkezeti integritást biztosít, míg a porbevonat vegyszerállóságot biztosít a hosszú üzemi emeléshez. A reteszelőoszlop 11 mm magasságig nyúlik. Előre fúrt lyukak az alapon a szükséges padlóra szereléshez, alkalmazásspecifikus rögzítőkkel (nem tartozék). A magasabb szintű biztonság érdekében minden telepítésnél a mobil állványok nyílásokkal rendelkeznek a másodlagos támasztóláncok utólagos felszereléséhez, minden hevederhez egyet. Rendelje meg a 3-os modellt az opcionális lánc(ok)ért. Segít megfelelni az OSHA, NFP66, NFPA 1677 és CGA szabványoknak.

Jellemzők:

  • A zárógallér és oszloprendszer satuszerű tartóképességet ad a henger rögzítéséhez"? A biztonsági hengersapkák használata biztosítja a DOT-megfelelőséget
  • "
  • Exkluzív lökhárítóvédő szegély megerősített vinillal megvédi hengereit a sérülésektől, miközben extra tapadást biztosít

Termékváltozatok

TermékekModellHengerűrtartalom max. Henger átm.Ár
JUSTRITE 35286 Gázpalack állvány, 1 palack, Zároszlop, Acél | CD8DFY 35286(1) 10 "€697.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 35292 Gázpalack állvány, 2 hengeres, Zároszlop, Acél
€758.05 /Mértékegység