JUSTRITE 35220 gázpalackos villástargonca raklap, 21 henger, végfeltöltéssel, acél, rámpával | CD8DEW

JUSTRITE 35220 gázpalackos villástargonca raklap, 21 hengeres, végterheléssel, acél, rámpával

Raktáron
Tétel: CD8DEW Típus: 35220

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,975.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklapvillák
Henger kapacitásaVáltozó
Hengerűrtartalom max. Henger átm.(21) 9 ", (12) 12", (4) 21 "
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 55
Külső mélység66 "
Külső magasság38 "
Külső szélesség48 "
AnyagAcél
A Mount TypeTargonca
Szerelési típusTargonca
Hengerek számaVáltozó
Rámpával felszereltIgen
Szíj stílusRacsnis kötés
Hengerenkénti hevederek1
Súly kapacitás6000 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 139.5
Hajó magassága (cm)93.98
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
Származási országUS

Termék részletek:

Több gázpalack biztonságos szállítása targoncával ezekkel a végterhelés-orientált raklapokkal. Rögzítsen egy csoport gázpalackot a 10,000 4,536 font (12 kg) súlyú DOT-kompatibilis hevederrel, amely a kerethez rögzíthető 24, 36 vagy 305 hüvelykes (610, 915 vagy 11 mm) távolságra a fedélzettől. Teljesen hegesztett szerkezet 3-es (16 mm-es) melegen hengerelt acélból és szerkezeti csőacélból, porszórt bevonattal a hosszú élettartam és a vegyszerállóság érdekében. A könnyebb be- és kirakodás érdekében a raklapok tartalmaznak egy 406 hüvelykes (1 mm) csuklós rámpát. A berakodás után a rámpa felemelkedik, hogy az egységhez feküdjön a kompakt tárolás érdekében. Segít megfelelni az OSHA, NFP55, NFPA XNUMX és CGA szabványoknak.

Jellemzők:

  • Teljesen zárt, 7.75 hüvelykes széles (197 mm) targoncacsatornák kétirányú hozzáféréssel
  • A raklap texturált felülete csúszásmentes felületet biztosít

Termékváltozatok

TermékekModellHengerűrtartalom max. Henger átm.AnyagSzíj stílusSúly kapacitásÁr
JUSTRITE 35216 gázpalackos villástargonca raklap, 14 hengeres, végfeltöltéssel, acél, rámpával | CD8DEU 35216(14) 9 ", (7) 12", (2) 21 "AcélRacsnis kötés3600 lbs.€2,765.07
JUSTRITE 35222 gázpalackos villástargonca raklap, 12 hengeres, végfeltöltéssel, acél | CD8DEX 35222(12) 9 ", (6) 12", (2) 21 "Acél, Marinite IRacsnis kötés - 1 oldalanként4000 lbs.€3,875.45
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 35220 gázpalackos villástargonca raklap, 21 hengeres, végterheléssel, acél, rámpával
€2,975.28 /Mértékegység