JUSTRITE 35166 gázpalackos tároló állvány, 5 x 1 láb méretű, acél | CD8DEG

JUSTRITE 35166 gázpalackos tároló állvány, 5 x 1 láb méretű, acél

Tétel: CD8DEG Típus: 35166
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,344.65 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengerbarikád állvány
Henger kapacitása5
Hengerűrtartalom max. Henger átm.(5) 12 "
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 55
Külső mélység16 "
Külső magasság30 "
Külső szélesség70 "
AnyagAcél
Min. Henger átm.8"
Mount Hole mérete0.531 "
A Mount TypeEmelet
Szerelési típusEmelet
Hengerek száma5
A rögzítő furatok száma6
Szíj stílusLánc
Hengerenkénti hevederek2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 114.3
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)40.64
Származási országUS

Termék részletek:

Beltéri vagy kültéri ömlesztett hengerek tárolására ajánlott. A hengereket 2 mm-es, 51 hüvelykes (0.531 mm-es) négyzet alakú acél szerkezeti csövekkel körülvevő barikád állványok, minden csatlakozási ponton folyamatos varrathegesztéssel és külső minőségű porfestékkel lezárva a tartós szilárdság, tartósság és tartósság érdekében. megbízhatóság. A felsők simára csiszoltak, és nagy sűrűségű polietilén (HDPE) kupakkal vannak ellátva a korrózió és a sérülések megelőzése érdekében. Kétszintes hegesztett acélláncokkal rendelkezik minden hengerhez, valamint kapcsokkal, amelyek a láncokat a fogasléchez kötik, biztosítva a szoros illeszkedést. Előre fúrt 14 hüvelykes (35350 mm) átmérőjű padlórögzítő lyukak az alsó csőszerkezeten. Szeizmikus telepítésekhez adjon hozzá 4 S1-es besorolású horgonycsavarokat (nem tartozék). Segít megfelelni az OSHA, NFP55, NFPA XNUMX és CGA szabványoknak.

Jellemzők:

  • 12" széles hengerrekeszek
  • Megfelelő felszerelés esetén megfelel az USGS magas kockázatú szeizmikus zóna követelményeinek

Termékváltozatok

TermékekModellHengerűrtartalom max. Henger átm.Ár
JUSTRITE 35080 gázpalack tároló állvány, 1 x 1 láb méret | CD8DDN 35080(1) 12 "€916.84
JUSTRITE 35084 gázpalack tároló állvány, 1 x 2 láb méret | CD8DDP 35084(2) 12 "€1,065.60
JUSTRITE 35090 gázpalackos tároló állvány, 1 x 3 láb méret | CD8DDQ 35090(3) 12 "€1,272.58
JUSTRITE 35096 gázpalackos tároló állvány, 1 x 4 láb méret | CD8DDR 35096(4) 12 "€1,359.89
JUSTRITE 35100 gázpalack tároló állvány, 2 x 1 láb méretű, acél | CD8DDT 35100(2) 12 "€1,267.73
JUSTRITE 35106 gázpalack tároló állvány, 2 x 2 láb méretű, acél | CD8DDU 35106(4) 12 "€1,526.45
JUSTRITE 35112 gázpalack tároló állvány, 2 x 3 láb méretű, acél | CD8DDW 35112(6) 12 "€1,746.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 35166 gázpalackos tároló állvány, 5 x 1 láb méretű, acél
€2,344.65 /Mértékegység