A Justrite EcoPolyBlend? A kiömlött tálca (fekete, 28716-es modell) kisméretű kiömlés elleni védekezésre szolgál. A megemelt bordás alsó szerelvény merevséget biztosít, és távol tartja a tartalmat a kiömléstől, így a tálca tökéletes kiöntéshez és töltéshez. Ez a modell beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas, méretei: 38 hüvelyk (szélesség x 5.5 hüvelyk) x 26 hüvelyk (965 mm széles x 140 mm magas × 660 mm mély). 100%-ban újrahasznosított polietilén konstrukciója környezetbarát, nem rozsdásodik vagy korrodálódik. 4.5 kg nettó tömegével, 2 literes olajteknő kapacitásával és -20 °C és 76 °C közötti névleges üzemi hőmérséklet-tartományával ez az EcoPolyBlend kiömlés. A tálca hasznos kiegészítője a kiömlés elleni biztonsági intézkedéseknek, akár beltéren, akár kültéren, az év bármely szakában. Miért van rá szükséged? Veszélyes anyagokkal, különösen vegyi anyagokkal és üzemanyagokkal végzett munka során erősen ajánlott a kiömlött tálcák használata a balesetek elkerülése érdekében. Segítenek rögzíteni az esetleges szivárgásokat és kiömléseket, megakadályozva, hogy a cseppek és egyéb kisebb szivárgások a talajra, illetve a munkahelyre vagy a környezetbe kerüljenek. Bár ezeket a tálcákat nem szabad a nagyobb kiömlés elleni védekezési intézkedések helyett használni, mégis rendkívül hasznos részét képezik egy nagyobb védelmi rendszernek. A tálcák segítenek az esetleges kiömlések és szivárgások biztonságos tárolásában, amíg nem tudja megfelelően kezelni a hulladékot. Azokon a területeken, ahol nagyobb mennyiségű veszélyes anyaggal dolgoznak, a kiömlött tálcák értékes másodlagos vagy harmadlagos összetevői az általános kiömlés elleni védekezési intézkedéseknek.
Jellemzők:
- Óvja a dolgozókat a véletlen kiömlésektől beltéren és kültéren
- Könnyű és alacsony profilú kialakítás beltéri vagy kültéri kisméretű kiömlés elleni küzdelemhez
- 100%-ban újrahasznosított polietilénből készült
- EPA-kompatibilis a talaj- és vízszennyezés elleni védelem érdekében
- Az olajteknő űrtartalma 20 gal (76 L)