JUSTRITE 28685 egydobos kiömlött tartály, fekete | AE4MGM JEN28685BL

JUSTRITE 28685 Egydobos kiömlött tartály, fekete

Raktáron
Tétel: AE4MGM Típus: 28685Kereszthivatkozás: JEN28685BL

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€706.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgydobos kifolyó tartály
színekFekete
Magasság31.75 "
Anyagpolietilén
Dia kívül.33 "
Újrahasznosított százalék100%
Sump kapacitás66 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód39239000000
Származási országUS

Termék részletek:

Egy 55 gallonos dob befogadására alkalmas. Nagy nyílás a könnyű berakodásért és üres alapok fészkelnek a tároláshoz. Opcionális acél babakocsi áthelyezéshez, 100%-ban újrahasznosított. Megjegyzés: Csak egydobos gyűjtőközpont; nem tartalmazza az 55 gallonos dobot, tölcsért vagy babakocsit.

Jellemzők:

  • A minden időjárásnak megfelelő konstrukció ellenáll a legzordabb környezetnek is
  • Megfelel az EPA SPCC előírásainak és megfelel a tűzvédelmi előírásoknak.
  • 100%-ban újrahasznosított tartalom, fekete
  • 55 gallonos dob, tölcsér és baba nem tartozék

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28685 Egydobos kiömlött tartály, fekete
€706.40 /Mértékegység