JUSTRITE 28683 Dupla dobgyűjtő központ, kettős fedél, fekete | AE4MGL JEN28683BL

JUSTRITE 28683 Dupla dobgyűjtő központ, kettős burkolat, fekete

Raktáron
Tétel: AE4MGL Típus: 28683Kereszthivatkozás: JEN28683BL

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,420.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlésgyűjtő rendszer
színekFekete
Magasság47 "
Anyagpolietilén
Dobok száma2
Dia kívül.39 "
Újrahasznosított százalék100%
Sump kapacitás180 gal.
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.6
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)152.4
HS-kód39239000000
Származási országUS

Termék részletek:

Két 55 gallonos dob befogadására alkalmas. Kettős burkolat külön-külön nyitható vagy összecsukható és reteszelhető (zárral együtt), targonca csatornák az áthelyezéshez

Jellemzők:

  • A minden időjárásnak megfelelő konstrukció ellenáll a legzordabb környezetnek is
  • Megfelel az EPA SPCC előírásainak és megfelel a tűzvédelmi előírásoknak.
  • 100%-ban újrahasznosított tartalom, fekete
  • Nincsenek benne 55 gallonos hordók

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28683 Dupla dobgyűjtő központ, kettős burkolat, fekete
€2,420.80 /Mértékegység