JUSTRITE 28679 Rámpa, újrahasznosított polietilén, fekete | AE4MFX JEN28679BL

JUSTRITE 28679 Rámpa, újrahasznosított polietilén, fekete

Raktáron
Tétel: AE4MFX Típus: 28679Kereszthivatkozás: JEN28679BL

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,319.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRámpa
színekFekete
Mélység59.75 "
Magasság11.25 "
Hossz59.75 "
Terhelhetőség1000 lbs.
Anyagpolietilén
Újrahasznosított százalék100%
Series ofEcoPolyBlend
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.6
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)139.7
HS-kód39239000000
Származási országUS

Termék részletek:

Teherbírása 1000 font (455 kg) a -30°F és 120°F (-39°C és 49°C) közötti üzemi hőmérséklet-tartomány alapján

Jellemzők:

  • Opcionális rámpa a könnyű be- és kirakodáshoz
  • A fekete 100%-ban újrahasznosított polietilén
  • A sárga nem újrahasznosított polietilén

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
JUSTRITE 28678 Rámpa, sárga | AE4MFW JEN28678YL 28678Sárga€975.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28679 Rámpa, újrahasznosított polietilén, fekete
€1,319.81 /Mértékegység