CENTURY 753A Motor Psc 1/3 LE 1075 Rpm 115v 48y Oao | AB9VFA 2FGP7

CENTURY 753A motor Psc 1/3 LE 1075 rpm 115v 48y Oao

Raktáron
Tétel: AB9VFA Típus: 753AKereszthivatkozás: 2FGP7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€332.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású ventilátor motor
CsapágyakUjj
Test Dia.5.625 "
Kondenzátor mellékelveNem
Kondenzátor szükséges2MDV4
AdóFolyamatos levegő van
HázOpen Air-Over
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők5.6
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely4 13 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaT-Flex
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésTorziós flexibilis konzol
Adattábla fordulat / perc1075
Sebességek száma4
Teljes hossz10.375 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza5.5 "
Tengely tájolásaVízszintes
Tengely típusaLakás
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.92
Hajó magassága (cm)33.78
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)33.53
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSebességek számaKondenzátor szükségesTeljes terhelésű erősítőkTeljes hosszA tengely hosszaStud mintaFeszültségHPÁr
CENTURY 752A Motor Psc 1/4 LE 1075 Rpm 115v 48y Oao | AB9DRG 2CDT9 752A42MDV43.99.88 "5.5 "1-11/16 x 1-11/16"1151/4€350.00
CENTURY 754A motor Psc 1/2 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AB9VFD 2FGR1 754A42MDV68.9 / 5.9 / 4.2 / 3.211 "5.5 "3-5/8 x 3-5/8"1151/2€418.89
CENTURY FML1076V1 Motor Psc 3/4 LE 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPX 4MB40 FML1076V142MDV910.9-6"-1153/4€538.85
SZÁZAD 9647 Motor Psc 1/6 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TQC 4MB50 964732MDV42.7-5.5 "-1151/6€285.91
CENTURY FM1026 Motor Psc 1/4 LE 1075 208-230v 48y Oao | AD8TQE 4MB52 FM102632MDV41.4-6"-208-2301/4€316.92
CENTURY FM1036 Motor Psc 1/3 LE 1075 208-230v 48y Oao | AD8TQG 4MB54 FM103632MDV62.7-6"-208-2301/3€376.98
CENTURY FM1056 Motor Psc 1/2 LE 1075 208-230v 48y Oao | AD8TQJ 4MB56 FM105632MDV73.4-6"-208-2301/2€419.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY 753A motor Psc 1/3 LE 1075 rpm 115v 48y Oao
€332.40 /Mértékegység