JUSTRITE 28673 Dobraklap, 4 dob, fekete | AE4MFU JEN28673BL

JUSTRITE 28673 Dobraklap, 4 dob, fekete

Raktáron
Tétel: AE4MFU Típus: 28673Kereszthivatkozás: JEN28673BL

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,324.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfolttartó raklap
színekFekete
Mélység55 "
Dob mérete55 gal.
Magasság9"
Hossz55 "
Terhelhetőség5000 lbs.
Anyagpolietilén
Dobok száma4
Raklap típusaalacsony vonal
Újrahasznosított százalék100%
Sump kapacitás79 gal.
Temp. Hatótávolság-30 fok. 120 fokig. F
Szélesség55 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.5
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)139.7
Hajószélesség (cm)139.7
HS-kód39239000000
Származási országUS

Termék részletek:

EcoPolyBlend? A Low Line raklapok 100%-ban újrahasznosított polietilénből készülnek – mindössze 9" magasak, kényelmes munkamagasságot biztosítanak a szivattyúzás vagy a hulladékgyűjtés során. Az opcionális raklaprámpa leegyszerűsíti a rakodást. EPA és SPCC-kompatibilis (UDL) Egyenletesen elosztott terhelés - 1250 Lbs/567 Kg/dob, DrumSheds™ és raklapok teherbírása 5000 font (2268 kg), a -30°F és 120°F (-39°C és 49°C) közötti üzemi hőmérsékleti tartomány alapján.

Jellemzők:

  • EcoPolyBlend? A Low Line Pallet kényelmes munkamagasságot kínál
  • EPA és SPCC kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellMélységTerhelhetőségSump kapacitásÁr
JUSTRITE 28672 Dobraklap, 2 dob, fekete | AE4MFR JEN28672BL 2867245 "2500 font.67 gal.€1,138.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28673 Dobraklap, 4 dob, fekete
€1,324.96 /Mértékegység