A Justrite EcoPolyBlend? Az Accumulation Center (2 dob, fekete, 28655-es modell) megbízható, nagy teljesítményű másodlagos kiömlés-ellenőrzést kínál, és szinte áthatolhatatlan a vegyi anyagokkal szemben, beleértve a savakat és a korrozív anyagokat. Ez a 2 dobos fekete modell mérete 49 hüvelyk szélesség x 5.5 hüvelyk magas x 25 hüvelyk mély (1245 mm széles x 140 mm magas x 635 mm mély), és 100%-ban újrahasznosított polietilénből készült. 31.1 kg nettó tömegével és 14.1 2500 font (1134 kg) teherbíró képességével, zökkenőmentes kialakítása biztosítja, hogy minden szivárgást vagy kiömlést felfogjon az olajteknőbe, mielőtt azok elérnék a padlólefolyókat vagy csúszást okoznának. veszély. Gazdaságos, alacsony profilú másodlagos elválasztó platformjaink erős, önbeálló rácsokkal készülnek, amelyek közel 2.5 mm vastagságúak, kiváló repedésállóságot és könnyű eltávolíthatóságot biztosítanak a megfelelő tisztításhoz. A környezet védelmét is segítik azáltal, hogy újrahasznosított, posztindusztriális, tartós polietilént használnak, amely egyébként a hulladékáramba kerülhetett volna. Mivel a gyűjtőközpontok modulárisak, lehetőség van olyan testreszabott rendszer létrehozására, amely tükrözi kapacitásigényét, opcionális összekötő kapcsokkal, amelyek szilárdan rögzítik az egységeket bővítéskor. Az aknák külön maradnak, de ha folyamatos olajteknőre van szüksége, választható a teknőtől a teknőig? Lefolyókészlet (64-es modell), amely a helyszínen összekapcsolja a moduláris központokat. Ez lehetővé teszi a teljes EPA és tűzvédelmi előírások betartását is, mindaddig, amíg a kombinált olajteknő kapacitása eléri a 28927 gal (66 L) célt. Miért van rá szükséged? Amikor elkerülhetetlenül megtörténik a kiömlés, a megbízható felhalmozódási központok különbséget tehetnek a szivárgások rögzítése és a veszélyes anyagok környezetbe jutásának engedélyezése között. A környezetbarát EcoPolyBlend felhalmozó központok tökéletes másodlagos elszigetelési funkciót jelentenek a szivárgások és kiömlések munkahelyre jutásának megakadályozására. Kontroll alatt tartják a kisebb eseményeket, és teljes biztonságot nyújtanak, ha a rendelkezésre álló összekötő kapcsokkal és teknőtől-teknőig lefolyókészletekkel együtt használják őket. A felhalmozó központok más tartályokhoz is használhatók, beleértve a vödröket vagy vödröket, amelyek mindent tárolnak a dörzsölő alkoholoktól és tisztítószerektől a zsírokig és olajokig. Ezek a kiömlésgyűjtő központok nagyszerűen használhatók nagyméretű ipari akkumulátorokhoz is, amelyekből savak és vegyszerek szivároghatnak.
Jellemzők:
- Óvja a dolgozókat a véletlen megcsúszásoktól a beltérben, és kerülje el a költséges kármentesítési költségeket
- EcoPolyBlend? a fekete 100%-ban újrahasznosított
- Megvédi a talajvíz szivárgásból és kiömlésből eredő szennyeződését
- Az olajteknő űrtartalma 24 gal (91 L)
- A 2-, 4-, 6- és 8-dobos moduláris egységek kombinálásával személyre szabott kiömlésgátló rendszereket hozhat létre. Az újrahasznosított tartalom megtakarítja az olajat, az áramot és a hulladéklerakó helyet