A Justrite 28653 dobos kiömlés elleni védőraklap célja, hogy megakadályozza a raklapon tárolt hordók szivárgását, csöpögését és kiömlését. Ezt az 1-dobos kiömlésgátló raklapot építkezéseken, laboratóriumokban, elosztó központokban, raktárakban és gyártó létesítményekben használják.
Jellemzők:
- A Justrite 28653 dobos kiömlés elleni védőraklap 100%-ban újrahasznosított polietilénből készül a tartósság és a sérülésekkel szembeni ellenállás érdekében.
- Ez a Justrite EcoPolyBlend gyűjtőközpont zökkenőmentes kialakítással rendelkezik, amely biztosítja, hogy minden kiömlött vagy szivárgó anyag visszakerüljön az aknába, mielőtt azok a padlólefolyókhoz jutnának vagy csúszásveszélyt jelentenének.
- Ez a dobgyűjtő központ önbeálló rácsokkal van felszerelve, amelyek közel 2.5 hüvelykesek a kivételes repedésállóság és a hatékony tisztítás érdekében.
- Teherbírása 1250 font.
Kompatibilis tartozékok:
- Jusztita 28927 leeresztő készlet: Kifejezetten moduláris központok helyszíni csatlakoztatására tervezték, lehetővé téve az egyszerű integrációt és testreszabást. Ez a lefolyókészlet zökkenőmentes csatlakozást tesz lehetővé a moduláris központok között, kényelmes megoldást nyújtva a vízelvezetési követelményekre.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Justrite 28653 hordó kiömlött folyadékot gátló raklap rendelkezik minden egyes dobhoz egyedi aknával?
V. Igen, külön aknákkal rendelkezik, amelyek minden dob számára egyedi elszigetelést biztosítanak. Ha azonban folyamatos olajteknő kapacitásra van szükség, akkor választható 28927 lefolyókészlet folyamatos olajteknő létrehozásához.
K. A Justrite 28653 hordó kiömlött folyadékot gátló raklap rendelkezik minden egyes dobhoz egyedi aknával?
V. Az olajteknő kapacitása 12 gallon.
K. Hogyan kell karbantartani ezt a dobgyűjtő központot?
A. A dobos kiömlést gátló raklapok karbantartása magában foglalja a raklapok ellenőrzését, hogy nincs-e rajta sérülés vagy kopás jele, rendszeresen meg kell tisztítani a kiömlött folyadékokat vagy törmeléket, és ki kell cserélni a sérült vagy elhasználódott alkatrészeket.