JUSTRITE 28528 Drive Over Berm, 1910 gallon, fekete | AH3QDP JEN28528BL

JUSTRITE 28528 Drive Over Berm, 1910 gallon, fekete

Raktáron
Tétel: AH3QDP Típus: 28528Kereszthivatkozás: JEN28528BL

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,493.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlést gátló Berm
Kapacitás1910 gal.
színekFekete
Külső magasság12 "
Külső hossz200 "
Külső szélesség200 "
befejezPVC bevonattal
Összecsukott magasság16 "
Hajtogatott hosszúság36 "
Hajtogatott szélesség36 "
Belső magasság12 "
Belső hossza192 "
Belső szélesség192 "
AnyagSzövet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.75
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód73249000
Származási országUS

Termék részletek:

Az ergonómikus kialakítás 100%-os hozzáférést biztosít a sáncon belül, akadálytalan oldalsó padlófelülettel a járművek gumiabroncsainak, a gyalogosforgalomnak és a takarításnak. A szabadalmaztatott Rigid-Lock faltartó kialakítás megvédi a személyzetet az elbotlástól és a leeséstől, amikor a külső kerület mentén sétálnak. A beépített rozsdamentes acél faltámaszok 12 hüvelykes (305 mm) magasan rögzítik az oldalfalakat, 90? függőleges helyzet. A merevzáras QuickBerm? azonnali, biztonságos üzembe helyezést és aggodalommentes, kiömlés elleni készenlétet kínál. Mint a QuickBerm? Plusz a standard QuickBerm? ellenáll a vegyszerek széles skálájának, beleértve a kőolajat, olajokat, zsírokat és a legtöbb savat, és elég tartós a hosszan tartó kopáshoz. A kivételesen erős szerkezeti integritás magában foglalja a megerősített CriticalCornert? diagonális, körbefutó rádiófrekvenciás hegesztésekkel, amelyek megakadályozzák a sarkok hullámosodását, kibontakozását vagy megereszkedését a teljes elszigetelés során a folyadékzáró megbízhatóság érdekében. A falak felső peremén egy 1 hüvelykes (25 mm) kopásálló befejezett szegély található a fal szilárdságának és integritásának növelése érdekében. Mindegyik tartó tartalmaz egy fekete, nagy szilárdságú, tervezett nylon agyat integrált furattal a nagy szélviszonyok melletti rögzítéshez (a horgonyokat nem tartalmazza). Horgonyzott és felső helyzetben a fali támaszték ellenáll akár 40 mérföld/órás szélnek. Az oldalfalak gyorsan süllyednek a könnyű be- és kihajtás érdekében. A hordozható kialakítás gyorsan összecsukható tároláshoz és szállításhoz. A beépített Rigid-Lock faltámaszok maximalizálják a felhasználható helyet a hídon belül, és nagymértékben csökkentik a botlás veszélyét a híd kerületén. A készülék csak egy irányban hajtható le, befelé, a perem belseje felé. Az egyrészes kialakítás laposan lehajtható és az oldalfal szerves része marad. Támogatja, hogy ellenáll a szélsőséges hőmérsékleteknek (-50 F és 160 F között). Alsó helyzetben minden gumiabroncsnál 11,000 kg-ot meghaladó járműtömegnek ellenállnak. Ezenkívül a Rigid-Lock támasztékok teljes peremmagasságban működnek, ami azt jelenti, hogy a henger teljesen tele van hajlítás vagy csatok nélkül. Sérülés esetén, például a felhasználó úgy hajt ki a padkából, hogy nem engedi le a falat a megfelelő kilépési helyzetbe, a rozsdamentes acél támasztékok cserélhetők. Segít megfelelni az EPA elszigetelési és kiömlésmegelőzési (SPCC) előírásainak. Megjegyzés: mi a különbség a QuickBerm között? Plusz és a standard Rigid-Lock QuickBerm? a módosított PVC-bevonatú szövet tartóssága. A Plus verzió vastagabb és tartósabb a gyakoribb be- vagy kihajtási alkalmazásokhoz. A standard QuickBerm? alkalmasabb ritka be- és kihajtásokhoz, gyalogos forgalomhoz és nehéz anyagok munkaterületen belüli elhelyezéséhez.

Jellemzők:

  • Biztonságos, behajtható kiömlés elleni védelem hordókhoz, IBC hordókhoz és tartályokhoz
  • Egy darabból álló konstrukció – szabadalmaztatott Rigid-Lock faltartó rendszer, amely beépítve van a tartóba, akadálytalan munkateret biztosít
  • Gyors és egyszerű beállítás – nincs szükség összeszerelésre
  • Tartós EnGuard? IV Módosított PVC bevonatú szövet ellenáll a hosszú távú UV-sugárzásnak – kiváló kültéri használatra
  • Segít megfelelni az EPA SPCC előírásainak

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHajtogatott szélességBelső hosszaBelső szélességÁr
JUSTRITE 28512 Drive Over Berm, 175 gallon, fekete | AH3QDF JEN28512BL 28512175 gal.24 "72 "48 "€1,154.33
JUSTRITE 28514 Drive Over Berm, 235 gallon, fekete | AH3QDG JEN28514BL 28514235 gal.24 "96 "48 "€1,219.22
JUSTRITE 28516 Drive Over Berm, 355 gallon, fekete | AH3QDH JEN28516BL 28516355 gal.24 "96 "72 "€1,730.19
JUSTRITE 28518 Drive Over Berm, 475 gallon, fekete | AH3QDJ JEN28518BL 28518475 gal.26 "-96 "€2,124.53
JUSTRITE 28519 Drive Over Berm, 745 gallon, fekete | AH3QDK JEN28519BL 28519745 gal.28 "120 "120 "€2,492.36
JUSTRITE 28522 Drive Over Berm, 1075 gallon, fekete | AH3QDL JEN28522BL 285221075 gal.28 "144 "144 "€357.88
JUSTRITE 28524 Drive Over Berm, 1435 gallon, fekete | AH3QDM JEN28524BL 285241435 gal.26 "192 "144 "€3,549.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28528 Drive Over Berm, 1910 gallon, fekete
€4,493.01 /Mértékegység