JUSTRITE 28483 Berm függőleges sarok, 2 hüvelyk magasság, 2 db | CH6GGC

JUSTRITE 28483 Berm függőleges sarok, 2 hüvelyk magasság, 2 db

Tétel: CH6GGC Típus: 28483
€178.54 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlött gátló Berm Corner
Berm alakNégyszögletes
színekSárga
Külső magasság6"
Külső hossz6"
Külső szélesség5.5 "
befejezPVC bevonattal
Hab anyagOpen Cell Urethane
AnyagSzövet
Temp. Hatótávolság-40 fok. 180 fokig. F
JárműforgalomKis kerekes kocsik, Kézi kocsik

Termék részletek:

Make-A-Berm? lehetővé teszi a kiömlés elleni védelem felszerelését a nehezen mozgatható berendezések, a kiömlésnek kitett területek, vagy olyan területek köré, ahol a szabványos formájú gát nem működik. A függőleges sarokelemek kulcsfontosságúak a teljes kiömlés elleni védelemben, mivel a szükséges védelmet a falnál vagy a függőleges korlát varratánál biztosítják. A függőleges sarokelemek könnyen rögzíthetők a falhoz vagy a függőleges korláthoz poliéter alapú ragasztóval. A nem nedvszívó, módosított sárga PVC-bevonatú szövet rendkívül ellenálló gátat képez az olajok, benzin, savak és egyéb folyadékok visszaszorítása ellen.

Jellemzők:

  • A sarokelemek kombinálhatók egyenes darabokkal, így teljes elszigetelési megoldást hozhatunk létre
  • A függőleges sarkok lehetővé teszik a falak vagy a függőleges gépterületek teljesen zárt elszigetelését
  • Kiömléseket és szivárgásokat tartalmaz egyedi berendezési helyzetekben
  • 1.5" és 2" ideális kis és közepes kapacitású elszigetelési igényekhez
  • Félig állandó, könnyen felszerelhető és eltávolítható
  • Tartós élénksárga szín a láthatóságért
  • A visszapattanó rugalmas hab lehetővé teszi a gyalogos és a könnyű kerekes forgalmat
  • Segít betartani az EPA elszigetelési és kiömlésmegelőzési (SPCC) előírásait.

Termékváltozatok

TermékekModellBerm alakÁr
JUSTRITE 28480 Berm szellőző sarok, 2 hüvelyk magasság, 2 db | CH6GGA 28480Négyszögletes€203.07
ajánlatkérés
JUSTRITE 28482 Berm függőleges sarok, 1.5 hüvelyk magasság, 2 db | CH6GGB 28482Félhold€203.18
ajánlatkérés
JUSTRITE 28484 Berm függőleges sarok, 4 hüvelyk magasság, 2 db | CH6GGD 28484Háromszögű€306.85
ajánlatkérés
JUSTRITE 28485 Berm függőleges sarok, 6 hüvelyk magasság, 2 db | CH6GGE 28485Háromszögű€364.16
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28483 Berm függőleges sarok, 2 hüvelyk magasság, 2 db
€178.54 /Mértékegység