Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 28460 cseppbetét utántöltő, 21 x 23 hüvelyk, 5 db-os csomag | CD8CJG

JUSTRITE 28460 cseppbetét utántöltő, 21 x 23 hüvelykes méret, 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: CD8CJG Típus: 28460
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
€40.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBetét utántöltés
Kapacitás1.25 gal.
színekFekete
Külső mélység19 "
Külső hossz19 "
Külső szélesség15 "
befejezPVC bevonattal
Hajtogatott hosszúság9.5 "
Hajtogatott szélesség15 "
Belső mélység19 "
Belső szélesség15 "
AnyagSzövet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)45.72
Származási országUS

Termék részletek:

Rögzítse a kis olajszivárgást és -csepegést, mielőtt azok beszennyeznék a talajt vagy nem biztonságos munkafelületeket hoznának létre. Ezek a csak olajat tartalmazó szorbensek a 28458-as számú termék Cseppbetét cserebetétei. Segít megfelelni az EPA előírásainak a kiömlés megelőzésére (SPCC). Méretek: 21 hüvelyk szélesség x 23 láb hosszúság 5-csomag

Jellemzők:

  • Rögzítse a kis olajszivárgást és -csepegést, mielőtt azok beszennyeznék a talajt vagy nem biztonságos munkafelületeket hoznának létre
  • Csak olajos szorbensek
  • Cserebetétek a #28458 termékhez, cseppbetét.
  • Segít megfelelni az EPA SPCC előírásainak

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásBelső mélységBelső szélességÁr
JUSTRITE 28461 cseppbetét utántöltő, 24 x 36 hüvelyk, 5 db-os csomag | CD8CJH JEN28461BL 284611.75 gal.52 "30 "€112.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28460 cseppbetét utántöltő, 21 x 23 hüvelykes méret, 5 db-os csomag
€40.33 /Mértékegység