JUSTRITE 28374 Kiömlésvédő, merev zár, 4 x 8 láb x 8 hüvelyk, sárga | CD8CHX JEN28374YL

JUSTRITE 28374 Spill Berm, merev zár, 4 x 8 láb x 8 hüvelyk méretű, sárga

Raktáron
Tétel: CD8CHX Típus: 28374Kereszthivatkozás: JEN28374YL

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€902.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiönteni Berm
Kapacitás159 gal.
BevonatPVC
színekSárga
Külső magasság8"
Külső hossz104 "
Külső szélesség56 "
Összecsukott magasság6"
Hajtogatott hosszúság14 "
Hajtogatott szélesség16 "
Belső magasság8"
Belső hossza96 "
Belső szélesség48 "
AnyagSzövet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód63079098990
Származási országUS

Termék részletek:

A sokoldalú, menet közbeni kiömlött védőgát szabadalmaztatott Rigid-Lock faltámaszokkal rendelkezik, hogy maximalizálja a felhasználható helyet a padon belül. Az egyrészes kialakítás gyors és egyszerű beállítás. Gyorsan beépül a vészhelyzeti kiömlés esetén. Erős falak rozsdamentes acél merevítőkkel, 90-es zárral? erős szerkezeti integritást kínál. A nagy szilárdságú, tervezett nejlonból készült fekete támasztóagy akár 40 MPH szélterhelésnek is ellenálló horgonyokkal rendelkezik, így erős szélviszonyok mellett is megbízhatóan elzárható. Támogatja, hogy ellenáll a szélsőséges hőmérsékleteknek (-50F és 160F között). Alsó helyzetben minden abroncsnál 11,000 kg-ot meghaladó járműtömegnek ellenállnak. Az akadálymentes olajteknő nagyobb tároló- és munkaterületet kínál a furcsa alakú gépek, transzformátorok és egyéb szivárgó tartályok számára. A Tough EnGuard?I PVC bevonatú szövet széles UV- és vegyszerállóságot biztosít. Könnyű és lehajtható az egyszerű tárolás és újrafelhasználás érdekében, hogy rögzítse az üzemanyagtartályok túltöltését és az üzemanyag-feltöltési műveleteket, a hidraulikus szivárgásokat és töréseket, a sérült nyeregtartályokat és a szivárgó akkumulátorokat. Használja az opcionális rácsokkal dekon állomásként, rövid 5,000 hüvelykes (8 mm) magasság a könnyű átlépés érdekében. Segít megfelelni az EPA elszigetelési és kiömlésmegelőzési (SPCC) előírásainak.

Jellemzők:

  • A robusztus, hordozható gerenda 100%-ban szivárgásmentes védelmet biztosít a kiömlött anyagok széles köréhez
  • Egyrészes kialakítás gyors és egyszerű beállítással
  • Exkluzív faltámasztó rendszer rozsdamentes merevítőkkel"?rögzít 90-es pozícióban
  • Megbízható védőfalak agyakkal ellátott, 40 MPH-s szélnek ellenálló horgonyokat fogadnak, hogy ellenálljanak a rakott helyzetbe való mozgásnak
  • A tartós EnGuard?I, PVC bevonatú szövet széles UV- és vegyszerállóságot biztosít, amely ellenáll az ismételt használatnak

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásBelső hosszaBelső szélességÁr
JUSTRITE 28370 Spill Berm, merev zár, 4 x 4 láb x 8 hüvelyk méret, sárga | CD8CHV JEN28370YL 2837079 gal.48 "48 "€719.89
JUSTRITE 28372 Spill Berm, merev zár, 4 x 6 láb x 8 hüvelyk méretű, sárga | CD8CHW JEN28372YL 28372119 gal.72 "48 "€663.94
JUSTRITE 28376 Spill Berm, merev zár, 8 x 8 láb x 8 hüvelyk méretű, sárga | CD8CHY JEN28376YL 28376318 gal.-96 "€1,406.79
JUSTRITE 28378 Spill Berm, merev zár, 8 x 10 láb x 8 hüvelyk méretű, sárga | CD8CHZ JEN28378YL 28378398 gal.120 "96 "€2,150.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28374 Spill Berm, merev zár, 4 x 8 láb x 8 hüvelyk méretű, sárga
€902.28 /Mértékegység