JUSTRITE 28356 talajszőnyeg, 6 x 28 láb méretű | CD8CHQ JEN28356BL

JUSTRITE 28356 földi szőnyeg, 6 x 28 láb méretű

Raktáron
Cikkszám: CD8CHQ Típus: 28356Kereszthivatkozás: JEN28356BL

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,028.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉlelmiszer
színekFekete
Hossz336 "
AnyagSzövet
Szélesség72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.9
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód6306192100
Származási országUS

Termék részletek:

A funkcionalitás feláldozása nélkül javíthatja a perem élettartamát. Hozzon létre egy sima, egyenletes alkalmazási területet ezzel a nagy teherbírású szövettel. Helyezze a szikla alá a jobb kopásállóság érdekében sziklákkal és építési törmelékkel szemben. Méretek: 6 láb szélesség x 28 láb hosszú

Jellemzők:

  • A funkcionalitás feláldozása nélkül javíthatja a perem élettartamát
  • Hozzon létre egy sima, egyenletes alkalmazási területet ezzel a nagy teherbírású szövettel
  • Helyezze a szikla alá a jobb kopásállóság érdekében sziklákkal és építési törmelékkel szemben

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
JUSTRITE 28338 talajszőnyeg, 6 x 6 láb méretű | CD8CHF JEN28338BL 2833872 "€287.48
JUSTRITE 28344 talajszőnyeg, 6 x 10 láb méretű | CD8CHJ JEN28344BL 28344120 "€412.17
JUSTRITE 28350 talajszőnyeg, 6 x 16 láb méretű | CD8CHM JEN28350BL 28350192 "€615.76
JUSTRITE 28362 talajszőnyeg, 6 x 56 láb Méret | CD8CHU JEN28362BL 28362672 "€1,956.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28356 földi szőnyeg, 6 x 28 láb méretű
€1,028.42 /Mértékegység