Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 28340 Track Runner, 3 x 10 láb méretű, sárga | CD8CHG JEN28340YL

JUSTRITE 28340 Track Runner, 3 x 10 láb méretű, sárga

Raktáron
Tétel: CD8CHG Típus: 28340Kereszthivatkozás: JEN28340YL

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€92.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPályafutó
színekSárga
befejezVinil bevonatú
Hossz120 "
AnyagSzövet
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód6306192100
Származási országUS

Termék részletek:

A funkcionalitás feláldozása nélkül javíthatja a perem élettartamát. Helyezze ezt a jól látható, sárga vinilbevonatú szövetet a párkány belsejébe, hogy mérsékelt védelmet nyújtson a gumiabroncsok kopása ellen. Méretek: 3 láb szélesség x 10 láb hosszú

Jellemzők:

  • A funkcionalitás feláldozása nélkül javíthatja a perem élettartamát
  • Helyezze ezt a jól látható, sárga vinilbevonatú szövetet a párkány belsejébe, hogy mérsékelt védelmet nyújtson a gumiabroncsok kopása ellen

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
JUSTRITE 28334 Track Runner, 3 x 6 láb méretű, sárga | CD8CHD JEN28334YL 2833472 "€110.88
JUSTRITE 28346 Track Runner, 3 x 16 láb méretű, sárga | CD8CHK JEN28346YL 28346192 "€141.23
JUSTRITE 28352 Track Runner, 3 x 28 láb méretű, sárga | CD8CHN JEN28352YL 28352336 "€225.04
JUSTRITE 28358 Track Runner, 3 x 56 láb méretű, sárga | CD8CHR JEN28358YL 28358672 "€408.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28340 Track Runner, 3 x 10 láb méretű, sárga
€92.57 /Mértékegység