Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 28188 Keményfalú, tömörített csőszerelvény érvéghüvelyekkel, 1/16 hüvelyk átmérőjű, 6 db-os csomag | AC3EUX JCN28188BU

JUSTRITE 28188 Keményfalú csőcsatlakozás érvéghüvelyekkel, 1/16 hüvelyk átmérő, 6 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC3EUX Típus: 28188Kereszthivatkozás: JCN28188BU
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
€200.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszerelvény
színekKék
Hossz0.75 "
AnyagGyanta
Dia kívül.0.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód9032906080
Származási országUS

Termék részletek:

A hat darabos készletben értékesített kompressziós szerelvények 1/16 hüvelykes külső átmérőjű keményfalú csövekhez illeszkednek. A szerelvények körülbelül 1 mm hosszúak és ETFE-ből (etilén-tetrafluor-etilén), egy fluor alapú műanyagból készültek. Tartalmaznak érvéghüvelyeket a hulladékvezetékhez való kompressziós illesztéshez.

Jellemzők:

  • Hat darabos készletekben eladó
  • Tartalmazzon érvéghüvelyeket a hulladékvezetékhez való kompressziós illesztéshez

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszAnyagÁr
JUSTRITE 28189 Keményfalú, tömörített csőszerelvény érvéghüvelyekkel, 1/8 hüvelyk átmérőjű, 6 db-os csomag | AC3EUY JCN28189GN 28189-0.75 "Gyanta€204.84
JUSTRITE 28121 kompressziós csőszerelvény érvéghüvelyekkel HPLC Poly elosztóhoz, 2 mm, 6 db-os csomag | CH6GFE JCN28121YL 28121-0.75 "ETFE€125.68
JUSTRITE 28122 kompressziós csőszerelvény érvéghüvellyel HPLC Poly elosztóhoz, 2.5 mm, 6 db-os csomag | CH6GFF JCN28122OR 28122-0.75 "ETFE€125.68
JUSTRITE 28123 kompressziós csőszerelvény érvéghüvelyekkel HPLC Poly elosztóhoz, 3 mm, 6 db-os csomag | CH6GFG JCN28123RD 28123-0.75 "ETFE€125.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28188 Keményfalú csőcsatlakozás érvéghüvelyekkel, 1/16 hüvelyk átmérő, 6 db-os csomag
€200.98 /Mértékegység