Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 28151 fali konzol készlet rozsdamentes csatlakozóval | AC3EUT 2RYJ4

JUSTRITE 28151 Fali tartókészlet rozsdamentes csatlakozóval

Raktáron
Tétel: AC3EUT Típus: 28151Kereszthivatkozás: 2RYJ4
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
€968.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartókészlet
színekEzüst
Magasság5"
AnyagRozsdamentes acél
típusRozsdamentes csatlakozóval
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.558
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8302500000
Származási országUS

Termék részletek:

A távoli fali konzol készlet ideális a Coalescing/Carbon Filtert használó alkalmazásokhoz. Tipikus körülmények között ezek a HPLC-szűrők közvetlenül a HPLC-selejtező doboz páraleválasztó csatlakozójához rögzíthetők. Ahol kevés a hely, előfordulhat, hogy a szűrőt távoli helyen kell elhelyezni, a hulladékgyűjtő kannához közel, például a hátsó falon. Ez a tartozék Bracket Kit ideális ilyen körülményekhez. 5" magas, No. 304-es rozsdamentes acél tartóból áll, gyorscsatlakozós anyacsavarral és két önmetsző rögzítőcsavarral. A leválasztó szerelvény egy szeleppel rendelkezik, amely biztonságos, teljesen zárt rendszert biztosít, amely megakadályozza a pára kiszabadulását a szűrők cseréjekor. Szerelvények 3/8"-os OD (10 mm) cső befogadására alkalmas, nem tartozék.

Jellemzők:

  • Ideális a Coalescing/Carbon Filtert használó alkalmazásokhoz
  • Megakadályozza a gőz kibocsátását a szűrők cseréjekor

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
JUSTRITE 28150 fali konzol készlet prolipropilén csatlakozóval | AC3EUR 2RYJ3 28150Rozsdamentes acél, polipropilén€178.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28151 Fali tartókészlet rozsdamentes csatlakozóval
€968.98 /Mértékegység