JUSTRITE 27311 Öblítőtartály, asztali, 11 gallon, emelő-reteszelő fedél olvadó lánctal, acél, piros | AD2EGL 3NPW9

JUSTRITE 27311 Öblítőtartály, asztali, 11 gallon, emelő-reteszelő fedél olvadó lánccal, acél, piros

Raktáron
Tétel: AD2EGL Típus: 27311Kereszthivatkozás: 3NPW9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€993.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖblítse le a tartályt
Kapacitás11 gal.
színekPiros
Mélység16 "
befejezPorbevonatú
Magasság8.75 "
AnyagAcél
Szerelési típusAsztali
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.915
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód7310290050
Származási országUS

Termék részletek:

Használjon asztali stílusú öblítőtartályokat, hogy könnyen hozzáférhessen a munkaasztalokhoz vagy pultokhoz. Az emelő-reteszelő stílusú burkolat egy olvadó láncszemet tartalmaz, amely 165 °C-on olvad, így tűz esetén automatikusan lezárja a fedelet.

Jellemzők:

  • Kényelmes állás vagy ülés
  • Emelhető-reteszelő fedél

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságSzélességÁr
JUSTRITE 27322 Öblítőtartály, asztali, 22 gallon, emelő-reteszelő fedél olvadó lánctal, acél, piros | AD2EGM 3NPX1 2732222 gal.12 "35.25 "€1,543.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 27311 Öblítőtartály, asztali, 11 gallon, emelő-reteszelő fedél olvadó lánccal, acél, piros
€993.98 /Mértékegység