JUSTRITE 27260 ikerkamrás öblítőtartály, 18 gallon, lábbal működtethető önzáró fedél, 2 dugó, acél, piros | AD2EGU 3NPX7

JUSTRITE 27260 ikerkamrás öblítőtartály, 18 gallon, lábbal működtethető önzáró fedél, 2 dugó, acél, piros

Raktáron
Tétel: AD2EGU Típus: 27260Kereszthivatkozás: 3NPX7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,101.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIker kamrás öblítőtartály
Kapacitás18 gal.
színekPiros
Mélység16 "
befejezPorbevonatú
Magasság12 "
AnyagAcél
Szerelési típusPadló állva
Raklap mennyisége2
Szélesség35.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.09
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód7310290050
Származási országUS

Termék részletek:

A kétkamrás öblítőtartályok lehetővé teszik a dolgozók számára, hogy az egyik oldalon eltávolítsák a nehéz szennyeződéseket, a másik oldalon pedig az utolsó öblítést tiszta oldószerben végezzék. Egyéb felépítési jellemzők megegyeznek az egykamrás padlón álló öblítőtartályéval. Minden kamrának saját 3/4"-es leeresztőcsavarja van. A tartályok egyenletesen vannak felosztva bal és jobb oldali részekre.

Jellemzők:

  • Kettős öblítőkamra
  • Kényelmes állás vagy ülés
  • Láblappal működtetett önzáró fedél

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságSzélességÁr
JUSTRITE 27140 ikerkamrás öblítőtartály, 8 gallon, lábbal működtethető önzáró fedél, 2 dugó, acél, piros | AD2EGT 3NPX6 271408 gal.32.75 "24 "€1,965.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 27260 ikerkamrás öblítőtartály, 18 gallon, lábbal működtethető önzáró fedél, 2 dugó, acél, piros
€2,101.55 /Mértékegység