JUSTRITE 26626G Hulladékgyűjtő tartály cigarettaártalmatlanításhoz, 6 gallon, alumínium fej grillvédővel, szürke | AD2NLW 3RYY5

JUSTRITE 26626G Hulladékgyűjtő tartály cigarettaártalmatlanításhoz, 6 gallon, alumínium fej grillvédővel, szürke

Raktáron
Tétel: AD2NLW Modell: 26626GKereszthivatkozás: 3RYY5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€222.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCigarettadugó
Kapacitás6 gal.
színekSzürke
Dobfej anyagaAlumínium
Dob anyagAcél
Grillvédő anyagAlumínium
Magasság17.75 "
AnyagAcél
Felszerelési stílusSzabadon álló
Szerelési típusSzabadon álló
Nyitások száma1
Dia kívül.12.125 "
AlakRound
ErőKözepes vám
Csúcs dizájnTölcsér rácsral

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.205
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

A grillvédő távol tartja a többi szemetet a meggyújtott cigaretták biztonságos elszigetelése és eloltása érdekében. A hordókat legfeljebb 3/4-ig szabad megtölteni.

Jellemzők:

  • Tárolja és oltsa el a meggyújtott cigarettát
  • Biztonságos és vonzó

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekMagasságÁr
JUSTRITE 26624K Hulladékgyűjtő tartály cigarettaártalmatlanításhoz, 4.5 gallon, alumínium fej grillvédővel, fekete | AD2NLR 3RYX9 26624K4.5 gal.Fekete14.25 "€243.71
JUSTRITE 26624G Hulladékgyűjtő tartály cigarettaártalmatlanításhoz, 4.5 gallon, alumínium fej grillvédővel, szürke | AD2NLT 3RYY1 26624G4.5 gal.Szürke14.25 "€219.01
JUSTRITE 26624W Hulladékgyűjtő tartály cigarettaártalmatlanításhoz, 4.5 gallon, alumínium fej grillvédővel, fehér | AD2NLU 3RYY3 26624W4.5 gal.fehér14.25 "€238.73
JUSTRITE 26626K Hulladékgyűjtő tartály cigarettaártalmatlanításhoz, 6 gallon, alumínium fej grillvédővel, fekete | AD2NLV 3RYY4 26626K6 gal.Fekete17.75 "€246.96
JUSTRITE 26626W Hulladékgyűjtő tartály cigaretta ártalmatlanításhoz, 6 gallon, alumínium fej grillvédővel, fehér | AD2NLX 3RYY7 26626W6 gal.fehér17.75 "€241.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 26626G Hulladékgyűjtő tartály cigarettaártalmatlanításhoz, 6 gallon, alumínium fej grillvédővel, szürke
€222.52 /Mértékegység