JUSTRITE 26462KT Premium Sound Barrier Kit, 4 x 6 láb méret | CH6GEU

JUSTRITE 26462KT Premium Sound Barrier Kit, 4 x 6 láb méretű

Tétel: CH6GEU Modell: 26462KT
€1,947.80 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorlátozó készlet
Kémiai ellenállásVízálló, ellenáll a legtöbb savnak, ellenáll a legtöbb oldószernek, ellenáll a pornak, ellenáll a zsírnak
színekSzürke
Külső mélység1.5 "
Külső magasság48 "
Külső szélesség73.5 "
befejezPVC bevonatú, porszórt
Tartalmazza(1) 4 láb x 6 láb méretű panel, 1 fém keretkészlet, 1 talp (láb)
AnyagPoliészter, Acél

Termék részletek:

Segítsen a zajszennyezés szabályozásában az innovatív QuietSite segítségével? Zajkorlátok, amelyek elnyelik és visszaverik a hangot, hogy csökkentsék az észlelt zajszintet (dBA). A munkahelyi zaj (munkahelyi zaj) nemcsak a dolgozók számára jelent biztonsági kockázatot, hanem a munkahelyek közelében élő lakosságot is érinti. Ezek a hangfalak akár felére is csillapítják az általános építési zajokat, megváltoztatva a 90 lb-s, betont feltörő légkalapács által érzékelt hangot dBA-ra a háztartási turmixgép hangjára. Ezek a zajvédő falak hatékonyan szabályozzák a zajt, és lehetővé teszik az állami vagy helyi zajszabályozásnak való megfelelést. A prémium zajcsökkentő készlet tartalmaz (1) prémium 4'x6' panelt, (1) fém keretkészletet és (1) fém talpat. Gyorsan összekapcsolhat több panelt a beépített mágnesekkel és az egyes paneleken található tépőzáras rögzítőkkel, hogy egyedi zajvédő falméreteket hozzon létre. Beltéri és kültéri használatra egyaránt ideális, a PVC-bevonatú szövetszerkezet UV-védett, vízálló és ellenáll a zord időjárásnak is. A panelek modulárisak, sokoldalúak és könnyen telepíthetők ideiglenes és állandó alkalmazásokhoz is.

Jellemzők:

  • A beépített mágnesek és a tépőzárak a paneleken többféle rögzítési lehetőséget kínálnak az egyszemélyes gyors és egyszerű telepítés érdekében
  • Az egyedi akusztikus mag elnyeli a zajt, a vinil külső réteg pedig visszaveri a zajt, segít a felére csökkenteni az észlelt zajt
  • Összecsukható kialakítás a könnyű hordozhatóságért és tárolásért
  • Tűzálló: Megfelel az NFPA 701 1. módszerének

Termékváltozatok

TermékekModellTartalmazzaÁr
JUSTRITE 26466KT Premium Sound Barrier Kit, 4 x 8 láb méret | CH6GEX 26466KT(1) 4 láb x 8 láb méretű panel, 1 fém keretkészlet, 1 talp (láb)€1,843.42
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 26462KT Premium Sound Barrier Kit, 4 x 6 láb méretű
€1,947.80 /Mértékegység