Védje meg a dolgozókat, csökkentse a tűzveszélyt, és javítsa a termelékenységet azáltal, hogy a gyúlékony üzemanyagokat és vegyi anyagokat a kódoknak megfelelő biztonsági szekrényekben tárolja. Úgy tervezték, hogy megfeleljen az OSHA és NFPA szabványoknak, Sure-Grip? Az EX szekrények masszív, 18-as (1 mm) vastag duplafalú, hegesztett acélból készülnek, 1-1/2" (38 mm) szigetelő légtérrel a tűzállóság érdekében. Nagy teljesítményű, önzáró ajtók záródnak egyszerűen és biztonságosan a maximális védelem érdekében tűz esetén. A hibabiztos zárómechanizmus biztosítja, hogy a hárompontos, rozsdamentes acél golyós reteszelő rendszer minden alkalommal működjön. A nagyobb biztonság érdekében az U-Loc? fogantyú hengerzárral és kulcskészlettel érkezik, vagy opcionális lakat is használható . A Haz-Alert™ fényvisszaverő figyelmeztető címkék jól láthatóak tűz esetén vagy áramkimaradáskor, ha zseblámpával világítanak. A szabadalmaztatott SpillSlope™ horganyzott acél polcok a szivárgásmentes 2"-es (51 mm) alsó olajteknő hátuljára és aljára irányítják a kiömléseket. A 3"-es (76 mm-es) középpontokon állíthatók a sokoldalú tárolás érdekében. A szekrények kettős szellőzőnyílással, lángfogóval, négy állítható önszintező lábbal, földelő csatlakozóval és háromnyelvű figyelmeztető címkével rendelkeznek. Tartós ólommentes epoxi / poliészter porszórt bevonattal kiváló vegyszerállóságot biztosít. Minden szekrény FM jóváhagyással rendelkezik, és tíz év garanciával rendelkezik. Az önzáró modellek megfelelnek az NFPA1-nek és a Nemzetközi Tűzvédelmi Szabályzatnak is. Automatikusan bezárnak és reteszelnek, ha egy olvadó lánc 165 °F (74 °C) hőmérsékleten megolvad Az egyedi, rejtett önzáró mechanizmus akadálymentes hozzáférést biztosít a tartalomhoz.
Jellemzők:
- A polietilén tálcák a polcok tetejére helyezhetők az extra korrózióvédelem érdekében
- Az enyhén ívelt él további védelmet nyújt a szivárgások és kiömlések ellen
- Illik a 29951-as polctípushoz vagy a 19 gallonos, páraelszívó alatti szekrényekhez